絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

A-SAFE

A-SAFEのページです。A-SAFEは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックガード A-SAFE

    ラックガード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷から120日以内出荷
    パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
    用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex色イエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
  • ポリマー製 ボラード A-SAFE

    ポリマー製 ボラード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1本
    3日以内出荷
    金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
    用途工場・倉庫などの車両衝突対策付属品アンカーボルト材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex色イエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
  • ラックガード 取付工具 A-SAFE

    ラックガード 取付工具

    A-SAFE
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    3日以内出荷
    A-SAFEラックガードの取付け工具です。
    用途A-SAFEラックガードの取付材質樹脂寸法(mm)W360×H68色ブラック
  • コーナーガード A-SAFE

    コーナーガード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    120日以内出荷
    軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。 シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。 ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
    用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護付属品専用取付ネジ材質ポリエチレン色イエロー全高(mm)1000引火点(℃)341耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし表面抵抗率(Ω/sq)Insulator(1×10”)適合温度(℃)-20~50発火点(℃)330~410衝撃エネルギー200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
  • コラムガード A-SAFE

    コラムガード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    欠品中
    柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
    用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレン色イエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]