絞り込み
ブランド
- 錦
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

錦
創業85年の国内老舗メーカーです。工業用ブラシの製造に特化し国内はもちろん世界からも高い評価を得ています。錦のブラシは豊かな経験と先進の技術力を誇る国内自社工場で全て生産されておりプロフェッショナルなお客様のニーズに応えます。今後も革新力・品質力でお客様に信頼と安心をもってお届け致します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 錦 |
|---|---|
| 設立 | 1949/03/01 |
| 所在地 | 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目13番10号 |

エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型
錦(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシリーズ プライムグリット
錦(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
スーパーカップ SN型
錦¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
カップブラシ
錦¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型
錦(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ
錦¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型
錦(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなど
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
錦¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M16×P2.0ねじ径(mm)16毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ
錦¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
カップブラシ AH型
錦¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
スーパーエンド SG型
錦¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
カップワイヤー
錦¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
スーパーカップ SH型
錦¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
錦¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ
錦¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スカート付用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
真鍮カップワイヤー
錦¥1,698税込¥1,8681個当日出荷腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。木材の研磨にも使用できます。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3
スーパーベベル BN型
錦¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
錦¥3,998税込¥4,3981個欠品中平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
カップブラシ
錦¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
ベベルブラシ
錦¥2,898税込¥3,1881個当日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
スーパーロッドワイヤー
錦¥589税込¥6481個当日出荷コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
シャンクブラシ SW型
錦¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×35線径(Φmm)0.30
カップブラシ
錦¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
カップブラシ
錦¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
筒型・筆型・エンド型ブラシ
錦¥889税込¥9781個翌日出荷ゴム付で線材が折れにくい!用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!材質鋼線メッキ・ゴム付最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)15取り付け工具100mmディスクグラインダー
ベベルブラシ
錦¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
カップワイヤー
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
シャンクブラシ SP型
錦¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
カップブラシ AN型
錦¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
スーパーカップ LN型
錦¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
錦¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
カップブラシ TH型
錦¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm
錦(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm
錦¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。金属のサビ取り・バリ取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など。2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm
錦¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら