WIZ'A

WIZ'Aのページです。WIZ'Aは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在366件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

366件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て作業マスク 50枚 WIZ'A

    使い捨て作業マスク 50枚

    WIZ'A(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • カッターマット WIZ'A

    カッターマット

    WIZ'A(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫な3mm厚。カッテイング作業に。
    用途カッターマット厚さ(mm)3繰り返し・詰め替え対応
  • WIZA 強力油落としクリーナー 500ml WIZ'A

    WIZA 強力油落としクリーナー 500ml

    WIZ'A(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(500mL)
    当日出荷
    植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。 ヒトパッチテスト済み
    用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)タイプスプレータイプアズワン品番64-3670-32繰り返し・詰め替え対応
  • 石頭ハンマー WIZ'A

    石頭ハンマー

    WIZ'A(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
    全長(mm)約180質量(g)約640種類石頭ハンマー呼び寸法0.45kg頭部長(mm)約80主な用途石工作業
  • 塗料落とし WIZ'A

    塗料落とし

    WIZ'A
    ¥999税込¥1,099
    1本(450mL)
    当日出荷
    シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み
    用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に仕様トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない使用方法ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取るアズワン品番64-3670-33
  • 糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A

    糸のこ 木工・金工兼用

    WIZ'A(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
    用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
  • サインテープ 50mm幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 50mm幅×50m ピンク

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09色ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • ゴミ受け WIZ'A

    ゴミ受け

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに材質本体:18-8ステンレス色グレー特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
  • ショートソケットセット WIZ'A

    ショートソケットセット

    WIZ'A(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
  • WM EVAケース WIZ'A

    WM EVAケース

    WIZ'A(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。
    用途工具類の収納に材質EVA色ブラック内寸法(縦×横)(mm)175×295
  • 草抜き WIZ'A

    草抜き

    WIZ'A
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1個
    翌々日出荷
    用途草抜きをする際に仕様引っ掛け穴あり材質本体:ステンレス特殊鋼、パイプ:アルミ、グリップ:ポリプロピレン色シルバー/ブラック
  • 皿立スタンド WIZ'A

    皿立スタンド

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    用途皿立に仕様しきり数:10材質本体:ステンレス鋼幅(mm)しきり:約25寸法(mm)約305×130×86色シルバー特性サビにくいステンレス製
  • 荷締めベルト WIZ'A

    荷締めベルト

    WIZ'A
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25色蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
  • 7本組六角棒ビットセット65mm WIZ'A

    7本組六角棒ビットセット65mm

    WIZ'A
    ¥819税込¥901
    1セット(7本)
    当日出荷
    一目でわかるカラーコーティングです。
    用途ネジ締め等にご利用下さい。セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE全長(mm)65色シルバー/ブラック電圧18V対応両頭機能両頭
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR色グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ツールバッグミニ WIZ'A
    ブラウン
    ブルー

    ツールバッグミニ

    WIZ'A(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
    用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
  • コップスタンド WIZ'A

    コップスタンド

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    用途コップ、グラス置きに材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)約193×141×130色シルバー収納数最大:6特性ペットボトルも使用できる2WAYタイプ、安定感のあるシンプルなデザイン、サビにくいステンレス製
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • エアーダスターガン WIZ'A

    エアーダスターガン

    WIZ'A
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)ノズル長(mm)120タイプアズワン品番64-3671-52プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • ラチェットレンチ WIZ'A

    ラチェットレンチ

    WIZ'A
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼色ブラック/シルバー表面処理黒塗装
  • ドライバービットセット WIZ'A

    ドライバービットセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷
    先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
  • クッキングトング WIZ'A

    クッキングトング

    WIZ'A
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途炒める・混ぜる・ひっくり返すなどの調理や、盛り付け・取り分けの際に仕様ロック機能あり/引っ掛け穴あり材質(本体)ステンレス鋼/(先端部)シリコーン/(持ち手)熱可塑性エラストマー形状【つかみ部】波型色シルバー/ブラック寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35連続耐熱温度(℃)180 / シリコーン分解温度:300(30分連続)
  • ラバーベルトレンチ WIZ'A

    ラバーベルトレンチ

    WIZ'A
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム色イエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
  • 大型ボール盤 WIZ'A

    大型ボール盤

    WIZ'A(10件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    用途各種穴あけ作業に出力(W)550/580周波数(Hz)50/60消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプ角アズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
  • ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'A

    ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
  • 園芸フィルター替網 WIZ'A

    園芸フィルター替網

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキ色シルバー
  • 軽量折りたたみツールカート WIZ'A

    軽量折りたたみツールカート

    WIZ'A
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。
    用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に質量(kg)約6.8高さ(mm)860奥行(mm)380間口(mm)660積載荷重(kg)約70までキャスター2本ストッパー付きキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060ストッパーあり
  • ホームツールセット WIZ'A

    ホームツールセット

    WIZ'A
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂色オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
  • ラチェット式荷締機 WIZ'A

    ラチェット式荷締機

    WIZ'A
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    当日出荷
    用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール色ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー質量(g)825ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5使用荷重(kg)320破断強度(kg)640寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
  • ビットセット WIZ'A

    ビットセット

    WIZ'A
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)六角:6.35
  • 鍋 WIZ'A

    鍋

    WIZ'A
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    翌々日出荷
    用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ色シルバー
  • サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク

    WIZ'A
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質PVC色ピンク質量(g)約162テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09
  • ミニ卓上ボール盤 WIZ'A

    ミニ卓上ボール盤

    WIZ'A(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
  • グルースティック WIZ'A

    グルースティック

    WIZ'A
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)色ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
  • シンクポケット WIZ'A

    シンクポケット

    WIZ'A
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約185×119×73色シルバー特性サビにくいステンレス製、シンク周りに取付可能な吸盤付き
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂色ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
  • エンビカッター WIZ'A

    エンビカッター

    WIZ'A
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)色シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
  • プライヤーレンチ WIZ'A

    プライヤーレンチ

    WIZ'A
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形色シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19