絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
K-excellentのロゴ

K-excellent

私たち川本産業株式会社セーフティプロダクツ部は、当社が長年営んできた医療・衛生材料のサプライヤーとしての慎重かつ丁寧な事業スタイルを受け継ぎ、海外の安全衛生保護具・機器を厳選し、安心、安全な高機能商品を使用者のみなさまにご提供してまいります。

会社情報
会社名川本産業株式会社
設立1931/01/06
所在地〒104-0033 東京都中央区新川1-24-1ユニゾ新川永代通りビル8階
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護メガネ  E-S914GC K-excellent

    保護メガネ E-S914GC

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)形スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 保護メガネ  E-OTG2C K-excellent

    保護メガネ E-OTG2C

    K-excellent(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
    形スペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 保護メガネ  E-S8012C K-excellent

    保護メガネ E-S8012C

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
  • 保護メガネ K-excellent

    保護メガネ

    K-excellent(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166機能曇り止め・防傷加工・耐薬品性・UVカット
  • 保護メガネ  E-S918C K-excellent

    保護メガネ E-S918C

    K-excellent(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)形スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
  • リール式耳栓収納具 K-excellent

    リール式耳栓収納具

    K-excellent
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
    材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
  • 保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent

    保護ゴーグル+シールド V1BC

    K-excellent(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
    形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 耳栓 FEP-01 K-excellent

    耳栓 FEP-01

    K-excellent
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(200組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
  • 保護ゴーグル  E-501BC K-excellent

    保護ゴーグル E-501BC

    K-excellent(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
    形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 耳栓 FEP-01 コード付 K-excellent

    耳栓 FEP-01 コード付

    K-excellent
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(100組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
  • リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellent

    リール式専用耳栓 FEP‐01H

    K-excellent
    ¥89税込¥98
    1組(2個)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
  • 耳栓 EP-025 コード付 K-excellent

    耳栓 EP-025 コード付

    K-excellent
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100組)
    4日以内出荷
    TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
    色グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB