カテゴリ
絞り込み
ブランド
- キーパー
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,830)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
キーパー
キーパーのページです。キーパーは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

シールワッシャ
キーパー(17件のレビュー)¥97~税込¥107~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージ
キーパー¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール ISD
キーパー¥369~税込¥406~1個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール IS
キーパー¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
グリスシール GS型
キーパー¥219~税込¥241~1個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール ISD型
キーパー¥199~税込¥219~1個7日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DS型
キーパー¥129~税込¥142~1個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール ISD型
キーパー¥299税込¥3291箱(100個)77日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)軸径(Φmm)20幅(mm)7外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SSR型
キーパー¥779~税込¥857~1個7日以内出荷一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SSRD型
キーパー¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール ISP1D型
キーパー¥569~税込¥626~1個7日以内出荷耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DSR型
キーパー¥139~税込¥153~1個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら