絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

グリーンテクノ

グリーンテクノのページです。グリーンテクノは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル グリーンテクノ

    【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル

    グリーンテクノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。
    質量(kg)4(コントローラー)、0.54(ガン)消費電力(W)50入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)電圧変動負荷により垂下特性出力電流80μA出力極性プラス最大出力電圧(V)90000サービス分類レンタル
  • 電池式帯電ガン マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    電池式帯電ガン マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
    アズワン品番3-7492-01
  • 電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    17日以内出荷
    コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
    仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
  • 小型高電圧電源 マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    小型高電圧電源 マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    13日以内出荷
    出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
    用途マイナス極性タイプ付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
  • 簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ

    簡易静電植毛実験装置

    グリーンテクノ
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    51日以内出荷
    A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。
    用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01
  • コロナ帯電ガン グリーンテクノ

    コロナ帯電ガン

    グリーンテクノ
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番2-9740-01
  • 帯電ガン グリーンテクノ

    帯電ガン

    グリーンテクノ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番2-9739-01