絞り込み
ブランド
- 古藤工業(Monf)
- モノタロウ(5,966)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,482)
- Panasonic(パナソニック)(28,776)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,836)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,546)
- トヨタ(140,027)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,936)
- ミツビシ(137,988)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)のページです。古藤工業(Monf)は、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 古藤工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町2235-7 |






+4
養生用テープ No.822
古藤工業(Monf)(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。用途建築養生用、封緘、仮止めなど。





+3
カラー布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(37件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包
農業用ビニール補修用PEクロステープ
古藤工業(Monf)(31件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。用途ビニールハウスなどの補修用テープ色半透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応



強粘着 多用途補修テープ
古藤工業(Monf)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性ポリエチレン絶縁テープ
古藤工業(Monf)(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
ブチルゴム両面防水気密テープ
古藤工業(Monf)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応


重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。用途重梱包用。
養生用布テープ
古藤工業(Monf)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷機能性と経済性を同時に追求したタイプです。用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応


フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
梱包用布粘着テープ No.801A
古藤工業(Monf)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用


梱包用布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
梱包用布テープ
古藤工業(Monf)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30巻)ほか5日以内出荷梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。用途梱包用色黄土テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/10mm)4.4


スパッと切れる布粘着テープ
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)RoHS指令(10物質対応)対応


防水気密テープ(片面)
古藤工業(Monf)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷防水性、気密性に優れています。用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
両面テープ(強弱両面)
古藤工業(Monf)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
手で切れる!透明OPPテープ
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)5日以内出荷手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)。コストパフォーマンスに優れている用途梱包用色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05主な用途梱包用ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1テープタイプ手で切れる



The Premium Monf工事用
古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修粘着剤天然ゴム系(白糊)ボールタック32粘着力(N/10mm)【BA】4.3引張強度(N/10mm)66.3保持力(mm/15分)【BA】0.4
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用色シルバーテープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50
古藤工業(Monf)¥26,980税込¥29,6781箱(50巻)5日以内出荷カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
布粘着テープ No.801A
古藤工業(Monf)¥799~税込¥879~1巻当日出荷梱包用布テープのトップグレードタイプ、ダンボールの封緘、輸出梱包、重梱包に適してます。用途重梱包用に。色黄土テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.32粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)12.3
梱包用再生PET布テープ
古藤工業(Monf)¥17,980税込¥19,7781箱(30巻)5日以内出荷繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。用途段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。色黄土テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22RoHS指令(10物質対応)対応
養生フィルム 1,800S
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)4日以内出荷車輌板金塗装、各種塗装工事、建築現場(左官作業の雨除け)などで使用できます。たっぷり使える100M(ダブル)と200M(シングル)を用意しました。幅(mm)1800厚さ(mm)0.01色透明長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
紙両面テープ
古藤工業(Monf)¥19,980~税込¥21,978~1箱(180巻)ほか5日以内出荷紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め色白テープ長さ(m)20
両面防水気密テープ W-503
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(24巻)ほか5日以内出荷厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
多用途補修テープ
古藤工業(Monf)¥19,980税込¥21,9781箱(30巻)5日以内出荷色銀テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/10mm)7.4引張強度(N/10mm)47.6サイズ(mm)48
ブチル片面防水気密テープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)5日以内出荷色白テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)7.7引張強度(N/10mm)22.2
ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)
古藤工業(Monf)¥22,980~税込¥25,278~1箱(30巻)ほか5日以内出荷色灰テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.322粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/10mm)64.8
養生フィルム 1,800W
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)4日以内出荷車輌板金塗装、各種塗装工事、建築現場(左官作業の雨除け)などで使用できます。たっぷり使える100M(ダブル)と200M(シングル)を用意しました。幅(mm)1800厚さ(mm)0.01色透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
安全標示用反射テープ
古藤工業(Monf)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)5日以内出荷基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。用途夜間、暗所の危険標示に色トラテープ幅(mm)45テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
PET仮固定テープ
古藤工業(Monf)¥61,980~税込¥68,178~1箱(30巻)ほか5日以内出荷家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に色青テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
一般梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。用途梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05主な用途梱包用ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応特性透明保持力(mm/60分)0.1
透明梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。用途梱包用色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1



すべり止めテープ
古藤工業(Monf)¥44,980~税込¥49,478~1箱(18巻)5日以内出荷手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら