絞り込み
ブランド
- VWR
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
VWR
VWRのページです。VWRは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ダイヤモンドスクライバー
VWR(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥9,598税込¥10,5581箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)容量(mL)133種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PEアズワン品番3-9995-01
ペン型拡大鏡 24~53×
VWR(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本欠品中LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。全長(mm)132.1質量(g)20電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7アズワン品番4-2040-01
プラントボックス 植物培養用 125mL
VWR¥7,498税込¥8,2481箱(12個)欠品中透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
クリーンルームペン(クリックタイプ)10本入
VWR¥9,898~税込¥10,888~1袋(10本)翌々日出荷ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
ガラス器具処理ボックス
VWR¥9,998~税込¥10,998~1ケース(6個)翌々日出荷破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
遮光遠沈管 滅菌済 50本入
VWR¥5,798~税込¥6,378~1袋(50本)当日出荷広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
クリーンルーム用ビニールテープ
VWR¥5,098~税込¥5,608~1巻当日出荷から12日以内出荷マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。テープ長さ(m)33
バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ
VWR¥14,980~税込¥16,478~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
レンズクリーニング・ワイパー ウェットタイプ 1枚/個×120個入
VWR¥2,098税込¥2,3081箱(120個×1枚)当日出荷箱の下部に取り出し口があるため、取り出しが容易です。成分水・イソプロピルアルコール・洗剤・帯電防止剤・曇り止め液寸法(mm)(ワイパー)178×127アズワン品番4-3784-01商品タイプ使い捨てシート
プラスチック秤量皿ロート ノーマルタイプ DPWF-PPシリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(20個)ほか当日出荷から10日以内出荷秤量皿とロートの2つの機能があります。仕様ノーマル材質PP
検体輸送バッグ
VWR¥17,980税込¥19,7781ケース(500枚)翌々日出荷書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様材質LDPE
フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型
VWR¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(12個)翌々日出荷から93日以内出荷下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。材質(メンブレン)親水性PES耐熱温度(℃)-20~+50
スーパークリアマイクロチューブ 2mL
VWR¥22,980~税込¥25,278~1箱(500本)翌々日出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
ペーパーロート
VWR¥5,198税込¥5,7181袋(25個)当日出荷折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
マウスイグルー 本体 K3シリーズ
VWR¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。用途オートクレーブ可
スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ
VWR¥38,980~税込¥42,878~1箱(10袋×50本)翌々日出荷広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
小動物イヤーパンチ サムスタイル
VWR(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。用途オートクレーブ可
自立型スーパークリア遠沈管 50mL
VWR¥32,980税込¥36,2781袋(500本)翌々日出荷透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
クランプ
VWR¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
空中浮遊菌エアーサンプラー用充電器 現行SAS モデル対応
VWR¥99,980税込¥109,9781個61日以内出荷仕様※SAS SUPER ISO 100/180 , SAS SUPER 360 , SAS SUPER IAQ , SAS SUPER ISOLATOR 100/180 , DUO SAS 360 ISOLATOR用充電器アズワン品番69-8572-65
生分解性スパチュラ 300本入
VWR¥7,898税込¥8,6881箱(300本)翌々日出荷片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。材質生分解性PP全長(mm)140アズワン品番3-593-11
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1箱(500本)翌々日出荷透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
滅菌つなぎ服 25枚入 414004シリーズ
VWR¥23,980税込¥26,3781袋(25枚)当日出荷ISOクラス8の環境でパッキングしています。材質PP不織布・PEフィルム色白目付(g/m2)56
細胞培養フラスコ 表面無処理 プラグ仕様 10861シリーズ
VWR¥25,980~税込¥28,578~1箱(8袋×5個)ほか当日出荷から10日以内出荷目盛付きです。材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPEキャッププラグ
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
VWR¥46,980税込¥51,6781箱(200枚)当日出荷ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。材質不織布(SMS)長さ(mm)901色ホワイト目付(g/m2)60アズワン品番4-4808-02クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
滅菌ブーツカバー 200枚入 10858シリーズ
VWR¥46,980税込¥51,6781箱(200枚)当日出荷ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。 ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。材質不織布(SMS)長さ(mm)726色ホワイトサイズM目付(g/m2)60アズワン品番4-4808-01クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
VWR¥41,980税込¥46,1781箱(25袋×1枚)当日出荷フードとブーツが一体になっています。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)色ホワイトサイズL股下(cm)75着丈(cm)99裄丈(cm)87目付(g/m2)56アズワン品番4-4807-03クラス(目安)100000(ISOクラス 8)胸幅(cm)64
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
VWR¥38,980税込¥42,8781箱(25袋×1枚)91日以内出荷フードとブーツが一体になっています。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)色ホワイト目付(g/m2)56クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
細胞培養フラスコ 表面無処理 ベント仕様 10861シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(6袋×3個)ほか当日出荷から91日以内出荷目盛付きです。材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPE、メンブレン/疎水性PP(0.22μm)キャップベント
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら