カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: RELIEFのすべての商品

ダストカバー(集塵カバー)
RELIEF(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752材質本体:PP、センター部:PE適合ドリル径(mm)(直径)4~8
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
スポンジポリッシャー アーバー付
RELIEF(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
トリマービットシャクリ面
RELIEF(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状シャクリ面全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
VC-160T用切断砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)
RELIEF(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル軸径(Φmm)6外径(mm)125
鉄工ドリル用ドリルシャープナー
RELIEF(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。仕様右回転寸法(mm)270×140×35適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット
RELIEF(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)
RELIEF(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
ナイロンディスク(ベベルタイプ)
RELIEF(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。材質ナイロン不織布厚さ(mm)14ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ダイヤモンドミニカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)ほか当日出荷筒型・カップ型・ホイル型の3種類の研磨素材に合わせ、ブラシ素材も、ブタ毛・真鍮線・鋼線・フェルトバフをセットしました。用途タイル・ガラス・石片・貝ガラ・陶磁器・銅板・アルミその他の切断に。
トリマービット30本組
RELIEF(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(30本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
ミニルーターキット
RELIEF(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
精密ミニドリルチャック
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
トリマービットV溝
RELIEF¥859税込¥9451本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状V溝全長(mm)38刃長(mm)9刃幅(mm)12.7面取角度90°
トリマービット角面取り
RELIEF(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品
RELIEF¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ダイヤモンドカッター T面刃
RELIEF(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層厚さ(mm)2ダイヤ層幅(mm)25
サンディングペーパー
RELIEF(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材Gタイプ乾式用基材クラフト紙砥粒G適合材金属、合板、木材などサイズ(mm)228×93
電池式コードレス発泡スチロールカッター
RELIEF¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
軸付フェルトバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(3本)ほか当日出荷環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
ダイヤモンドコーナーカッター
RELIEF(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ層厚さ(mm)2.1外径(mm)Φ125ダイヤ幅(mm)8穴径(mm)M16
六角軸 カップブラシ 鋼線
RELIEF(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)硬鋼線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら