絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

M.I.T

M.I.Tのページです。M.I.Tは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄剤 ベストクリーナー M.I.T

    洗浄剤 ベストクリーナー

    M.I.T
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他液性酸性使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
  • 貝殻付着防止剤 シェルシャット M.I.T

    貝殻付着防止剤 シェルシャット

    M.I.T
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(300g)
    11日以内出荷
    特殊磁性を持つ素材で、貝やフジツボなどの付着を長期に防止します。 貝などが嫌う特殊磁性を応用した製品で安心安全です。 市販の船底用塗料と混合して使用できるため経済的です。
    用途船底部や漁具・海洋構築物に付着する貝やフジツボなどの付着を防止成分金属磁気微粉末他使用の目安船底用塗料14~18kgに対し、シェルシャット1袋(300g)外観粉末状使用期限1年
  • クモクリア M.I.T

    クモクリア

    M.I.T
    ¥48,900税込¥53,790
    1缶(4kg)
    9日以内出荷
    クモ・ムカデ・ダニの忌避剤 クモが嫌がる臭いで近寄らせず、巣の発生を防止 クモやムカデ・ダニが約4~6カ月(使用環境により前後します。)は寄り付きません スプレー噴霧またはハケ塗りだけで、取扱いは簡単です 天然植物素材を原料とした、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
    用途住宅・マンション・ホテル・商業施設の軒下などのクモの巣の発生防止、自動販売機・電気制御盤等の内部へのクモ侵入の防止成分天然草木エキス他使用方法作業前に現状あるクモの巣をほうきなどで取り除いてください。対象物へ噴霧または塗布してください。使用の目安15~30ml/m2(原液)適合害虫クモ・ムカデ・ダニ外観液体有効期間約4~6カ月使用期限1年
  • ハトクリア M.I.T

    ハトクリア

    M.I.T
    ¥48,900税込¥53,790
    1缶(4kg)
    9日以内出荷
    (1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。 (2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。 (3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。
    用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。使用期限1年対象動物ハト
  • ECOアルカリクリーナー M.I.T

    ECOアルカリクリーナー

    M.I.T
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
    用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄成分ケイ酸塩他希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍pH8~9液性アルカリ性外観液体散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
  • 油離パームスター M.I.T

    油離パームスター

    M.I.T
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(4kg)ほか
    11日以内出荷
    動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄成分ヤシ油系界面活性剤他希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍pH7.4~7.8液性中性外観液体(緑色)散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
  • アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー M.I.T

    アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー

    M.I.T
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(4kg)ほか
    15日以内出荷
    特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。 泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。 pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途一般的な生活汚れの除去 台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去 トイレ・便器・洗面台の汚れの除去 カーペットなどの繊維製品の汚れの除去成分水 他液性アルカリ性使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)外観液体使用期限1年
  • アルカリ性洗浄剤 ECOアルカリクリーナー EAシリーズ M.I.T

    アルカリ性洗浄剤 ECOアルカリクリーナー EAシリーズ

    M.I.T
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶
    3日以内出荷
    アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
    成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水pH12.5内容量(kg)20使用量3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)アズワン品番4-2640-03商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ M.I.T

    アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ

    M.I.T
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
    成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水pH12.5内容量(kg)4使用量目安:3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)アズワン品番4-2640-02繰り返し・詰め替え対応
  • 無光触媒ベストクリーンコート M.I.T

    無光触媒ベストクリーンコート

    M.I.T
    ¥84,980税込¥93,478
    1缶(4kg)
    8日以内出荷
    抗菌・防カビに効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
    用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ成分リン酸チタニア化合物 他pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)外観液体使用期限1年効果防カビ・超親水性
  • 無光触媒ベストクリーンコート M.I.T

    無光触媒ベストクリーンコート

    M.I.T
    ¥84,980税込¥93,478
    1缶(4kg)
    10日以内出荷
    消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
    用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策成分リン酸チタニア化合物 他pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)外観液体使用期限1年効果無光触媒 防臭・VOC対策
  • スプレーボトル M.I.T

    スプレーボトル

    M.I.T
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた素材 容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。 又、トリガーサイズも共通です。 トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
    危険物の類別非危険物
  • 放熱塗料エコマイル2 M.I.T

    放熱塗料エコマイル2

    M.I.T
    ¥54,980税込¥60,478
    1缶(500g)
    15日以内出荷
    薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる! 低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる! 熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する! 放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める! 850~1200℃程度の耐熱性がある!
    用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分 各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など 暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど 物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など) 各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類成分シリカ(コロイド状) 他pH3~6主な用途金属外観液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.19L特性耐熱使用期限1年危険物の性状水溶性
  • グローバルー1 M.I.T

    グローバルー1

    M.I.T
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ! ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。 汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。 粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
    用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去 電車の車体外板洗浄 浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去 ソーラーパネルの表面洗浄 水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去成分有機酸(クエン酸) 他希釈倍率3~8倍液性酸性使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体商品タイプ業務用pH範囲2.5以下