カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SST
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SST
SSTのページです。SSTは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

アルミローラーコンベヤ LA20型
SST¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
アルミローラーコンベヤ SA38型
SST¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷から21日以内出荷軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
ステンレスローラーコンベヤ SU38型
SST¥42,088~税込¥46,297~1台8日以内出荷磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
スチールローラーコンベヤ S6023型
SST¥41,038~税込¥45,142~1台8日以内出荷高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
スチールローラーコンベヤ LS25型
SST¥20,038~税込¥22,042~1台8日以内出荷小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
スチールローラーコンベヤ S5716型
SST¥25,900~税込¥28,490~1台8日以内出荷2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ S38型
SST¥11,463~税込¥12,609~1台8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ S48型
SST¥16,800~税込¥18,480~1台8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型
SST¥9,798~税込¥10,778~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700適合機種S5716材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製2G型立脚台 H650~750 対応機種S38型
SST¥8,798~税込¥9,678~1台8日以内出荷溶接構造で非常に丈夫です。仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700適合機種S38材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら