カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭産業
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
旭産業
旭産業のページです。旭産業は、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
旭産業¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
変換アダプター
旭産業¥879税込¥9671個4日以内出荷ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。適合チャックC-B62
ソケットチャック+変換アダプター
旭産業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
目立たないシート#3000
旭産業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
飛沫感染対策シート
旭産業¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
ソケット虫回しマグネット付き
旭産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ
旭産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A
ソケット虫回し150mmタイプ
旭産業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
コンテナバッグ角型底部ロープ型
旭産業¥7,298~税込¥8,028~1袋当日出荷から翌日出荷角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
melt 純銅製アイスクリームスプーン CISシリーズ
旭産業¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷硬いアイスが『いつでも食べ頃』。銅は熱伝導率が他素材に比べ格段に良いため、手の熱が伝わることにより硬いアイスクリームもストレスなくすくうことができます。仕様●商品サイズ:全長110mm●重量:25g●材質:銅(ゴールドメッキ)アズワン品番65-8763-38
玉子焼き CNEシリーズ
旭産業¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷匠こだわりの調理器具。銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。仕様●商品サイズ:(100×150)×345×120mm●重量:415g●材質:本体:銅、ハンドル:銅・天然木アズワン品番65-8763-44
SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ
旭産業¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷硬いアイスが『いつでも食べ頃』。銅は熱伝導率が他素材に比べ格段に良いため、手の熱が伝わることにより硬いアイスクリームもストレスなくすくうことができます。仕様●商品サイズ:全長114mm●重量:22g●材質:銅(シルバーメッキ)アズワン品番65-8763-37
飛沫感染対策カーテン
旭産業¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
溶接保護具 腕カバー
旭産業¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。仕様腕カバー材質耐炎繊維・アラミド繊維全長(mm)380アズワン品番3-7225-01
遮熱保護具 胸前掛
旭産業¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。仕様胸前掛材質シリカクロス+アルミフィルム寸法(mm)580×940アズワン品番3-7224-03
遮熱保護具 足カバー
旭産業¥14,980税込¥16,4781足当日出荷シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。仕様足カバー材質シリカクロス+アルミフィルム寸法(mm)330×長さ320アズワン品番3-7224-02
コンテナバッグ角型底十字ベルト
旭産業¥7,498税込¥8,2481袋当日出荷角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き
旭産業¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
旭産業¥4,998~税込¥5,498~1袋当日出荷排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ
旭産業¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
旭産業¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。トラスコ品番571-5905材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1200外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色
旭産業¥4,798税込¥5,2781袋当日出荷丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。工場内での分別管理に最適トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
旭産業¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷丸型で小型の内袋付コンテナバッグです用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレンタイプ内袋:あり種類排出口:なし外径(mm)700最大充填質量(kg)300ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
旭産業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
旭産業¥6,998~税込¥7,698~1袋当日出荷から翌々日出荷本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネート本体なし
飛沫感染対策すだれ
旭産業¥12,980~税込¥14,278~1式7日以内出荷透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。 フックが付いているので紐やチェーンで上部から吊るすことができます。 防炎認定の塩ビ透明シートです。 対面時の飛沫感染対策用として。 工場、オフィスなどの受付・間仕切り用として。
漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ
旭産業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、黒漆流し仕上げアズワン品番65-8764-15
ミルクパン
旭産業¥6,698税込¥7,3681個欠品中匠こだわりの調理器具。銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。仕様●商品サイズ:径120×245×90mm●重量:235g●材質:本体:銅(内面メッキ)、ハンドル:真鍮・天然木アズワン品番65-8763-46
本職用玉子焼き18cm 木蓋付
旭産業¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷匠こだわりの調理器具。銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。仕様●商品サイズ:(180×180)×390×115mm●重量:908g●材質:本体:銅、ハンドル・蓋:銅・天然木アズワン品番65-8763-43
漆磨 2重構造ぐい呑み SCW-GKシリーズ
旭産業¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。仕様●商品サイズ:径60×50mm●重量:170g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げ、内面金仕上げ
漆磨 2重構造ロックカップダルマ SCW-Dシリーズ
旭産業¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ
旭産業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げアズワン品番65-8764-16
漆磨 シングルカップ SCSシリーズ
旭産業¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら