絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イメージャー

イメージャーのページです。イメージャーは、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー

    二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド

    イメージャー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
    適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
  • 2次元イメージャーデータコレクタ イメージャー

    2次元イメージャーデータコレクタ

    イメージャー
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。
    付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestamp寸法(mm)40×82×18質量(g)57.5電源リチウムイオン電池読取(mm)46~246(Code39)メモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能防塵防水性能IP65準拠使用CPUARM7 32bitsOS専用OSアズワン品番7-9608-01インターフェイスMicro USB読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps
  • 二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー

    二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ

    イメージャー
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    6日以内出荷
    汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
    仕様抗菌プラスチックモデル寸法(mm)71×160×104色白質量(g)220電源リチウムイオン充電池(USBより供給)範囲(ワイヤレス)10m速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2防塵防水性能IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素アズワン品番1-2885-28対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
  • 二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー

    二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ

    イメージャー
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
    寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
  • 一次元バーコードリーダー専用スタンド イメージャー

    一次元バーコードリーダー専用スタンド

    イメージャー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2884-11
  • 一次元バーコードリーダー用ACアダプタ イメージャー

    一次元バーコードリーダー用ACアダプタ

    イメージャー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番PS-05-1000W-Aアズワン品番1-2884-12
  • 一次元バーコードリーダー(ワイヤレス) イメージャー

    一次元バーコードリーダー(ワイヤレス)

    イメージャー
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
    仕様スキャン速度:100回/秒質量(g)本体/180、通信ベース/185電源リチウムイオン充電池(USBより供給)、ACアダプタ(別売)対応OSWindows(R)7/8/10分解能(mm)0.088防塵・防滴IP42光源(nm)645~660可視光レーザーサイズ(mm)本体/66×92×180、通信ベース/67×97×200アズワン品番1-2884-03
  • 一次元バーコードリーダー イメージャー

    一次元バーコードリーダー

    イメージャー
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2884-01