絞り込み
ブランド
- 日本ガイシ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
日本ガイシ
日本ガイシのページです。日本ガイシは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入
日本ガイシ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)17日以内出荷から20日以内出荷IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
燃焼セッター NEWSIC(R)
日本ガイシ¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から7日以内出荷炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/80%、Si/20%曲げ強度(MPa)(高温)250(1300℃)
燃焼セッター AIRSIC(R) KAR0シリーズ
日本ガイシ¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。 連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。 高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/58%、Si/42%
燃焼セッター NEWSIC(R) Zrコーティング
日本ガイシ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。 遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。耐熱温度(℃)1350以下(大気中)化学組成SiC/80%、Si/20%
燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm
日本ガイシ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。 従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8アズワン品番67-6587-98
焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ
日本ガイシ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。仕様200×200×5/100Hその他0.1>寸法(mm)200×200×5/100H質量(kg)1.9:10比重3耐熱温度(℃)1350以下抵抗1.0×10^5熱伝導率(W/mk)180係数4.5比熱(J/kg・K)700アズワン品番60-0109-07ヤング率(GPa)350曲げ強度(MPa)250(室温~1300℃)気孔率(%)0%組成SiC/80%、Si/20%
燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ
日本ガイシ¥45,980~税込¥50,578~1枚7日以内出荷大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
浄水器 C1 交換用カートリッジ
日本ガイシ¥19,980税込¥21,9781個欠品中カートリッジは総ろ過水量7500リットル。交換が本体を回して取り外し、交換用カートリッジと差し替えるだけの簡単操作です。用途「日本ガイシ C1浄水器 交換カートリッジ CWA-01」は、浄水器用交換カートリッジ。付属品コイン電池1個材質カートリッジ外部:ABS樹脂、カートリッジ内部:セラミック・活性炭・不織布質量(g)2000直径×高さ(cm)10×23フィルター交換目安18ヶ月(1日13.5リットル使用した場合)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら