絞り込み
ブランド
- インペリアル
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
インペリアル
インペリアルのページです。インペリアルは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | BBKテクノロジーズ |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-1 平河町コート4F |

ミニチューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
ピンチオプライヤー
インペリアル¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
ミニチューブカッター
インペリアル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷配管内等、狭い場所での切断時に威力を発揮します。トラスコ品番248-7951全長(mm)69質量(g)150肉厚(mm)(銅管最大)2.6切断能力(銅管)3/8~1 1/8(10~28mm)適合替刃175015、145046
グラバーロールエアフレアリングツール
インペリアル¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。トラスコ品番852-0687質量(g)900タイプミリ適合サイズ(mm)4.7~16適合サイズ3/16~5/8フレア角度(°)45
ミニチューブカッター
インペリアル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
レバータイプチューブベンダー(ミリタイプ)
インペリアル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。用途銅・真鍮・アルミ管など。寸法(mm)(左手)720(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1
チューブカッター替刃
インペリアル¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580質量(g)50寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
エキスパンダクス
インペリアル¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
スエージングツール
インペリアル¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
フレアリングツール
インペリアル¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。 電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。付属品800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用)タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル付ミニチューブカッター
インペリアル(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載トラスコ品番852-0597全長(mm)123質量(g)121切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
チューブカッター
インペリアル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)切断可能肉厚(mm)3.0
チューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
ECOバルブ
インペリアル¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。ローレット元締めからムシ押しの操作まで先端のハンドルを回すだけで操作が可能です。ホースが緩まないスイブル機能(ホースの緩みを防止します)です。サービスポート接続部(メス側)にはテフロンパッキンを装備しています。冷凍機オイル等による腐食が少なく、且つ圧力でパッキンが飛ぶことがありません。常用圧力5.5Mpaと高耐圧設計(耐圧試験にも対応)です。用途エアコン取付施工の真空引き、ガスチャージ時に使用。トラスコ品番253-9614適合機種R-410A R-32幅(mm)65接続ポート5/16フレア(1/2-20UNF)接続サイズチャージングホース:5/16フレア(1/2-20UNF)