絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
インガソール・ランド
インガソール・ランドのページです。インガソール・ランドは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | インガソール・ランド株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1963/06/14 |
| 所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル5F |

エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理最大締付トルク(N・m)1360電圧(V)DC20バッテリーBL2022バッテリー容量(Ah)5角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)差込角(sq.)3/4質量(kg)3.75(バッテリー含む)セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング締付能力(普通ボルト)M6-M12機能LEDライト締付能力(高力ボルト)M10-M16適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。トラスコ品番829-1555セット内容本体のみ材質コンポジット全長(mm)118質量(kg)1.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)520ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0446
超小型エアインパクトツール
インガソール・ランド¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。トラスコ品番829-1556全長(mm)117質量(kg)1.1最大トルク(N・m)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000騒音レベル(dB(A))95.9差込角(sq.)1/2打撃数(bpm)1250適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1最大トルク(N・m)1220無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
エアラチェットレンチ
インガソール・ランド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイエンドモデル レギュレータ付トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65最大トルク(N・m)41全長L(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアラチェットレンチ
インガソール・ランド(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スタンダードモデルトラスコ品番446-0332質量(kg)0.60最大トルク(N・m)34全長L(mm)186無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62最大トルク(N・m)1491全長L(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥54,980税込¥60,4781台当日出荷小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。用途自動車関係など一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。用途自動車関係など一般産業用に。トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)0.269最大締付トルク(N・m)1491ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
充電ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥89,980税込¥98,9781個当日出荷付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
電動インパクトレンチ
インガソール・ランド¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。用途自動車修理から重機械組立までセット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース長さ(mm)183幅(mm)77質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10高さ(mm)268(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2 square適合バッテリーBL2022/BL2012RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷1/2チャックを搭載しています。16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。トラスコ品番829-1552セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース材質スチール強化アルミニウム質量(kg)2.452018年トラスコ掲載ページ5 0132
エアリベッター
インガソール・ランド¥289,800税込¥318,7801台当日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプのため、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番829-1551全長(mm)287質量(kg)2.3ホース取付口NPT1/4リベット径使用範囲(inch)3/8
防爆仕様インパクトレンチ
インガソール・ランド¥159,800税込¥175,7801台47日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4最大トルク(N・m)2169無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2実用トルク範囲(N・m)542~1898適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥179,800税込¥197,7801台77日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。全長(mm)152質量(kg)1.31最大トルク(N・m)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)71エアーインレット(インチ)1/4実用トルク範囲(N・m)27~204適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)8.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)439質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分差込角(sq.)9.5打撃数(min-1)3000
充電インパクトレンチ
インガソール・ランド¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。用途自動車関係など一般産業用に
充電式アングルインパクトレンチ
インガソール・ランド¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース長さ(mm)439幅(mm)77質量(kg)2.27高さ(mm)72(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50差込角(sq.)1/2打撃数(min-1)3000適合バッテリーBL2012RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電動中型ラチェットレンチ
インガソール・ランド¥88,980税込¥97,8781セット107日以内出荷独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。電圧(V)DC20最大トルク(N・m)73差込角(sq.)3/8無負荷回転数(min-1[r.p.m])225バッテリー容量(Ah)2.5長さ(mm)445幅(mm)70全長(mm)445質量(kg)2.0高さ(mm)70(バッテリー含む)質量(g)2300最大回転数(min-1[r.p.m])0~225最大締付トルク(N・m)73適合バッテリーBL2012打撃数(bpm)2100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。最大トルク(N・m)1695無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000実用トルク範囲(N・m)34~407差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。全長(mm)168質量(kg)1.09最大トルク(N・m)204無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1355~2850適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)2123実用トルク範囲(N・m)680~2440適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合