絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

吉野石膏

吉野石膏のページです。吉野石膏は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名吉野石膏株式会社
所在地〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイガーパテ 吉野石膏

    タイガーパテ

    吉野石膏(86件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4kg)
    当日出荷
    下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途上下・兼用 クロス用仕様粉末タイプ色クリーム色可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏

    タイガーグラスファイバーテープN

    吉野石膏(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
    用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • タイガージョイントセメント ペースト 吉野石膏

    タイガージョイントセメント ペースト

    吉野石膏(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(20kg)
    当日出荷
    あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
    用途ペイント用色クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
  • タイガージョイントセメント 吉野石膏

    タイガージョイントセメント

    吉野石膏(12件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10kg)
    当日出荷
    ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途ペイント用色クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラトン平板 フィッシャー柄 吉野石膏

    ソーラトン平板 フィッシャー柄

    吉野石膏
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(18枚)
    7日以内出荷
    入数(枚)18規格300×600(mm)工法捨て張り工法施工面積(m2)3.24
  • ファイバーテープ 吉野石膏

    ファイバーテープ

    吉野石膏
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
    厚さ(mm)0.2
  • タイガー Gファイバーテープ ハイブリッド 吉野石膏

    タイガー Gファイバーテープ ハイブリッド

    吉野石膏
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    用途下地補強用幅(mm)35長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-YNプラスター 吉野石膏

    A-YNプラスター

    吉野石膏(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
    用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
  • タイガーUライト 60分 吉野石膏

    タイガーUライト 60分

    吉野石膏
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(7kg)
    翌日出荷
    軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
    用途下塗り用色クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
  • タイガーGファイバーテープ 吉野石膏

    タイガーGファイバーテープ

    吉野石膏
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)90
  • 準不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    準不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
    厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
  • 不燃ジプトーンライト 吉野石膏

    不燃ジプトーンライト

    吉野石膏
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(8枚×60ケース)ほか
    4日以内出荷
    天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
    厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
  • タイガーFeボード 吉野石膏

    タイガーFeボード

    吉野石膏
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    5日以内出荷
    磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
    仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
  • ゴールドフェザー 上下兼用パテ 吉野石膏

    ゴールドフェザー 上下兼用パテ

    吉野石膏
    ¥7,298税込¥8,028
    1ケース(3kg×4袋)
    4日以内出荷
    軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。 軽い荷姿で持ち運びが便利です。 軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。 下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
    用途石膏ボードや目地処理に色クリーム可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • B-DRY 吉野石膏

    B-DRY

    吉野石膏
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
    用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
  • ファイバーテープ・ハイブリッド 吉野石膏

    ファイバーテープ・ハイブリッド

    吉野石膏
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    5日以内出荷
    薄型高品質です。
    用途下地補強用幅(mm)35厚さ(mm)0.13長さ(m)90
  • タイガースーパーハード 吉野石膏

    タイガースーパーハード

    吉野石膏
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
    厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
  • 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
    JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
  • ファイバーテープ メタルパッチ のり付 吉野石膏

    ファイバーテープ メタルパッチ のり付

    吉野石膏
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様のり付
  • ソーラトンライト ワイドシリーズ 吉野石膏

    ソーラトンライト ワイドシリーズ

    吉野石膏
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(14枚×64箱)
    8日以内出荷
    天井下地に直張りするタイプ。軽量化、工期短縮に寄与。
    用途ロックウール化粧吸音板仕様不燃材料NM-8599、JIS A 6301 吸音材料、ホルムアルデヒド規制対象外品厚さ(mm)9寸法(mm)455×910柄フィッシャー柄質量(kg/m2)3.4施工性直張り工法(軽鉄下地専用)
  • タイガースーパーハード 吉野石膏

    タイガースーパーハード

    吉野石膏
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(120枚)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
  • タイガーグラスロック 吉野石膏

    タイガーグラスロック

    吉野石膏
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット(120枚)
    6日以内出荷
    ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。 不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。 柔軟性と強靭性があります。 せっこうボードと同様に施工が容易です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910
  • 準不燃ジプトーンライト 吉野石膏

    準不燃ジプトーンライト

    吉野石膏
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(4枚×60ケース)ほか
    4日以内出荷
    天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
    厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-0524
  • ニューラスボード 吉野石膏

    ニューラスボード

    吉野石膏
    ¥99,800税込¥109,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。
    厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8617
  • 押入れボードハイクリンアート布目 吉野石膏

    押入れボードハイクリンアート布目

    吉野石膏
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9824
  • 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6防火性能不燃NM-0441
  • タイガー不燃防水ボード 吉野石膏

    タイガー不燃防水ボード

    吉野石膏
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9639
  • タイガー防水ボード(準不燃) 吉野石膏

    タイガー防水ボード(準不燃)

    吉野石膏
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
  • 強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ 吉野石膏

    強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ

    吉野石膏
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
    JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615