SHT

SHTのページです。SHTは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在97件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • アングル用 溶接クランプ SHT

    アングル用 溶接クランプ

    SHT(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
  • TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
    用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • グラインダーレスト SHT

    グラインダーレスト

    SHT
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    欠品中
    グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • 溶接テーブル ”NOMAD” SHT

    溶接テーブル ”NOMAD”

    SHT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
    トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
  • MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
    用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
  • ミニマグネット(6ヶ入り) SHT

    ミニマグネット(6ヶ入り)

    SHT
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
    用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
  • アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り SHT

    アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(4個)
    当日出荷
    高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
    用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用トラスコ品番161-1854材質炭素鋼(SUM22L)質量(kg)0.28高さ(mm)24~28六角レンチ(mm)6
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • アースクランプ SHT

    アースクランプ

    SHT
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
    使用率(%)60
  • マグタブ デュオ SHT

    マグタブ デュオ

    SHT
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
    用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
  • パイプ溶接用外面クランプ SHT

    パイプ溶接用外面クランプ

    SHT
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
    用途配管の固定などに。材質スチール
  • 溶接用アングル(90度) SHT

    溶接用アングル(90度)

    SHT
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
    用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
  • 溶接用ペンチ SHT

    溶接用ペンチ

    SHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215色赤切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • TIGホルダー SHT

    TIGホルダー

    SHT
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
    仕様TIGホルダーコンパクト質量(kg)0.5高さ(mm)140
  • TIGトーチホルダー SHT

    TIGトーチホルダー

    SHT
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
  • ユーティリティクランプ アタッチメント SHT

    ユーティリティクランプ アタッチメント

    SHT
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプ用Vパッド
  • Vブロック SHT

    Vブロック

    SHT
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
    用途各種溶接作業に仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種トラスコ品番818-8513材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.48寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6直径×高さ(mm)40×22.6
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • マグネットプラグ SHT

    マグネットプラグ

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ベンチプライヤーホルダー SHT

    ベンチプライヤーホルダー

    SHT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
    質量(kg)0.1
  • 3軸バイス SHT

    3軸バイス

    SHT
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
  • アジャストオーマグネット SHT

    アジャストオーマグネット

    SHT(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
    用途素早くワーク固定が行えます。
  • マグスプリングクランプ SHT

    マグスプリングクランプ

    SHT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
  • 4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック SHT

    4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック

    SHT
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1組
    4日以内出荷から76日以内出荷
    クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
  • 4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT

    4-IN-1 ユーティリティクランプ

    SHT
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
    用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
  • ラウンドホールマーカー SHT

    ラウンドホールマーカー

    SHT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    アルマイト処理されたアルミニウム製のラウンドホールマーカーは、正確かつ簡単に穴あけ作業を実現させるツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。多角度調整機能。楕円形マーキングが可能です。
    質量(kg)5.1寸法(A×B×C)(mm)190×210×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドコンターマーカー SHT

    ラウンドコンターマーカー

    SHT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    ラウンドコンターマーカーでパイプや曲面にも正確なマーキングをすることが可能です。マーキング作業を簡略化し、毎回完璧な結果を生み出すツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。調節可能で多用途な輪郭マーキング。耐久性のある構造です。
    質量(kg)3.3寸法(A×B×C)(mm)120×220×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルマグネット SHT

    アングルマグネット

    SHT
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    4日以内出荷
    内側/外側のエッジを利用してストックを保持。両面をワークピースに取り付けた場合でも、一貫して磁力が衰えることはありません。板金、丸パイプ、角材などあらゆる物の位置決めが可能です。内側からのアクセスが困難な場合、外側から磁力をかけストックを保持する理想的な働きをする。内部に2つのマグネット+ダブルプレートで最大限の吸着力。狭い場所でも使用可能な薄型です。
    RoHS指令(10物質対応)対応