カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
横河計測
横河計測のページです。横河計測は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 横河メータ&インスツルメンツ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/07/23 |
| 所在地 | 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32横河電機株式会社構内 |

デジタル温度計
横河計測¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)当日出荷小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
横河計測(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
ミニクランプテスタ 交流電流測定用
横河計測(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
電圧・電流キャリブレータ
横河計測¥94,980~税込¥104,478~1台ほか当日出荷から70日以内出荷ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
ディジタルマルチメータ
横河計測(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から14日以内出荷3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)
横河計測(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から100日以内出荷リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。 周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 平均値検波方式用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
ディジタルマルチメータ
横河計測¥67,980~税込¥74,778~1個ほか当日出荷から14日以内出荷4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に直流電圧(V)0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000交流電圧(V)0.05/0.5/50/500/1000直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10抵抗(Ω)500/5000/50000/500000/5000000/50000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付質量(g)約560(電池を含む)電源単3乾電池(R6)×4本(付属)測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×49×192測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)最大表示50000カウント使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
ディジタルマルチメータ
横河計測¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から14日以内出荷3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
マルチファンクションプロセスキャリブレータ
横河計測¥199,800税込¥219,7801式欠品中発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 反射型液晶ディスプレイを採用で屋外での視認性を向上 電池寿命16時間 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト質量(g)約900(電池含む)電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間表示モノクロドットマトリックスLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上)表示更新レート約1秒パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下ウォームアップ時間約5分オートパワーオフ約30分(初期設定:有効)保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと)安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other)言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上保存データ種類最大100データ画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
デジタル放射温度計
横河計測¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定再現性読取値の±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7保護等級IP67電源9Vアルカリ乾電池 × 1本照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
デジタル放射温度計
横河計測¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5電源単3乾電池(LR6)×2本(付属)測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率0.95ディスプレイ大型液晶表示測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ
横河計測¥36,900~税込¥40,590~1台9日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
電圧電流発生器
横河計測¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)
横河計測¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から3日以内出荷発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
【レンタル】デジタル温度計(校正書付)
横河計測¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から3日以内出荷液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
プロセスマルチメータ
横河計測¥86,980~税込¥95,678~1台ほか7日以内出荷から40日以内出荷計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。 ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定) 発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ) 測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)
熱電対キャリブレータ
横河計測¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ用途熱電対起電力発生による温度計校正 熱電対温度測定表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
リーククランプテスタ
横河計測¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
デジタル放射温度計
横河計測¥63,980~税込¥70,378~1個ほか6日以内出荷から20日以内出荷ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得インターフェースUSB測定温度範囲-30.0~600.0℃応答速度0.5秒(90%)放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)レーザーの有無有
【レンタル】クランプテスター(校正書付)
横河計測¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。セット内容本体、収納ケース寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)質量(g)約530(電池含む)電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
ディジタル絶縁抵抗計
横河計測¥69,980税込¥76,9781台21日以内出荷・コンパレータによる良否色判定・約0.5秒の高速測定・USB通信・測定値メモリ・PIとDAR測定・経過時間表示・交流直流電圧測定(オートレンジ)・LED自動ライト・シリアルNo.表示・自動放電・活線警告・ブザー警告・バッテリチェック仕様試験条件:23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲第1有効:0.100~10.00、0.100~20.00、0.100~25.00、0.100~50.00、0.100~500、0.100~1000(MΩ)電圧(V)定格測定50.100.125.250.500.1000適合規格JIS C 1302: 2018、EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034抵抗(Ω)低抵抗測定(測定範囲):40.00/ 400.0/ 4000(オートレンジ切替)直流電圧(V)±(2.0~600)表示バーグラフ、4000ディジタルカウント表示保護等級IP40機能自動放電、活線警告、コンパレータによる良否色判定、ブザー警告、USB通信、バッテリチェック、測定値の保存、経過時間表示、PI/DAR表示、シリアルNo.表示、データホールド、LED自動ライト抵抗低抵抗測定:(確度)±2.5% readin ±8 diit(0.20~4000Ω)±8 diit(0.00~0.19Ω)確度±2% readin ±2 diit、電圧測定:±1% readin ±4 diit交流電圧測定(交流):2.0~600V rms(45~65Hz)有効最大表示値100.200.250.500.2000.4000(MΩ)カテゴリー測定:CATⅢ 600V
リーククランプテスタ
横河計測¥72,980税込¥80,2781個10日以内出荷1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。Bluetooth通信機能搭載(モバイル端末用フリーソフトウェアにてデータ取得可能)。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約55時間(Bluetooth通信連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
リーククランプテスタ
横河計測¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
電流クランププローブ
横河計測¥29,980税込¥32,9781本22日以内出荷Φ40mm AC500A、 負荷電流測定用測定範囲AC0~500Arms(707Apeak)ケーブル長(m)3出力電圧AC0~500mVrms(1mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大40
デジタルマルチメーター
横河計測¥48,980税込¥53,8781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
デジタルマルチメーター
横河計測¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
電流クランププローブ
横河計測¥29,980税込¥32,9781本当日出荷小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12