絞り込み
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

ユニセイキ
昭和33年創業以来、精密測定工具のメーカーとして、お客様から高い信頼をいただいております。
産業の発展により、より高品質、より高精度な製品が要求される現代に、ユニの定盤と測定工具は高い技術力で厳しい検査基準を設け製造しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ユニセイキ |
|---|---|
| 設立 | 1970/05/02 |
| 所在地 | 〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中2-3-12 |

箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
箱型定盤用架台 300x450mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級 300mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番471-9301幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)300質量(kg)1呼び寸法(mm)300精度5μm
箱型定盤用架台 900x1200mm
ユニセイキ¥309,800税込¥340,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1593質量(kg)57寸法(縦×横)(mm)900×1200定盤上面までの高さ(mm)750
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
焼入ブロック
ユニセイキ¥38,980~税込¥42,878~1組(2個)当日出荷から翌日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1222材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製箱型定盤 機械仕上
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用されます。修理可能です。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。トラスコ品番838-1739材質鋳鉄、機械仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製箱型定盤 B級
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。仕様平面精度(μm):30トラスコ品番838-1741材質鋳鉄、キサゲ仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製箱型定盤 A級
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。仕様平面精度(μm):15トラスコ品番838-1740材質鋳鉄、キサゲ仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
角台トースカン
ユニセイキ¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台
ユニセイキ¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷重量アングル製です。定盤重量に合わせて設計製作しています。脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)材質アングル材RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ SEH
ユニセイキ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1229材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上
ユニセイキ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。トラスコ品番838-1619材質鋳鉄直径(Φmm)80高さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
丸台トースカン
ユニセイキ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム型Vブロック
ユニセイキ¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷全面研磨仕上による精密ブロックです。用途検査用、罫書台トラスコ品番838-1662セット内容2ヶ1組材質鋳鉄幅(mm)300高さ(mm)80奥行(mm)100仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥749,800税込¥824,7801台3日以内出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線の罫書等または治具等に使用できます。用途丸棒の精密ケガキ等。トラスコ品番838-1791材質良質鋳鉄(FC256)幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)300仕上研磨仕上げ精度(μm)11RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック
ユニセイキ¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。用途真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)トラスコ品番838-1112セット内容2ヶ1組材質鋳鉄寸法(mm)15×20×150RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルスタンド
ユニセイキ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷JIS0級の石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。非磁性体に付、測定物に影響を及ぼしません。ラセンシャフトです。材質自然石(黒御影石)テーブル寸法(mm)150×200×50精度(mm)0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
ユニセイキ¥63,980~税込¥70,378~1組3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
ユニセイキ¥499,800~税込¥549,780~1組(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450
ユニセイキ¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400
ユニセイキ¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300
ユニセイキ¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷丸棒の精密ケガキなど。仕様●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086アズワン品番67-4834-76
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078アズワン品番67-4834-68
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077アズワン品番67-4834-67
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら