絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

油研工業

油研工業のページです。油研工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名油研工業株式会社
所在地〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34
144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • インライン形チェック弁 油研工業

    インライン形チェック弁

    油研工業(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    質量(kg)0.34管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • モジュラー弁用ベースプレート 油研工業

    モジュラー弁用ベースプレート

    油研工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 半導体形圧力スイッチ 油研工業

    半導体形圧力スイッチ

    油研工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    小形。低騒音。高信頼性
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • 絞り弁 油研工業

    絞り弁

    油研工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • サブプレート 油研工業

    サブプレート

    油研工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 管フランジキット 油研工業

    管フランジキット

    油研工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業

    ニードル弁用ゲージアダプタ

    油研工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
    質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • モジュラー弁 油研工業

    モジュラー弁

    油研工業
    ¥4,972~税込¥5,469~
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パイロット操作チェック弁 油研工業

    パイロット操作チェック弁

    油研工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    10日以内出荷から91日以内出荷
    チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
    最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業

    デコンプレッション形パイロット操作チェック弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
    最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    01パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    06パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 01スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    01スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 取付ボルトセット 油研工業

    取付ボルトセット

    油研工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-005シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • コネクティングプレート 油研工業

    コネクティングプレート

    油研工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ラインの圧力検出用に使用します。
    用途P、Bライン用
  • ブロッキングプレート 油研工業

    ブロッキングプレート

    油研工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
    質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
  • エンドプレート 油研工業

    エンドプレート

    油研工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
  • モジュラー弁用ボルトキット 油研工業

    モジュラー弁用ボルトキット

    油研工業
    ¥829~税込¥912~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
  • F5形管フランジキット 油研工業

    F5形管フランジキット

    油研工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
  • 電磁弁 油研工業

    電磁弁

    油研工業
    ¥25,029~税込¥27,532~
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サブプレート 油研工業

    サブプレート

    油研工業
    ¥5,315税込¥5,847
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業

    1/8, レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • ベースプレート 油研工業

    ベースプレート

    油研工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • パイロットリリーフ弁 油研工業

    パイロットリリーフ弁

    油研工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • チェックモジュラー弁 油研工業

    チェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    使用流体石油系作動油