カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヤマト産業
ヤマト産業(株)はガス圧力制御機器メーカーです。|様々な分野の分析用調整器やガス供給装置製作に至るまで幅広く対応しております。|弊社の機器は日本の数ある企業様の工場や現場で使用されており、「縁の下の力持|ち」として日々活躍しております。|
会社情報
| 会社名 | ヤマト産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1945/11/01 |
| 所在地 | 〒544-0004 大阪市生野区巽北4-11-17 |

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
ガス容器アダプター オンソケS
ヤマト産業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・関西式容器を関東式として使用できます。全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
SSボーイウルトラ(酸素用)
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
SSボーイウルトラ(アセチレン用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
オス×メス継手
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
マグプッシュ
ヤマト産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら