カテゴリ
絞り込み
ブランド
- もりや産業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
もりや産業
もりや産業のページです。もりや産業は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | もりや産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒536-0011 大阪府大阪市城東区放出西3丁目10番7号 |

エッジボードG
もりや産業(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
ペーパークッション
もりや産業(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)当日出荷従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68





+2
チャック付かんばんケース
もりや産業¥5,698税込¥6,2681袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷「かんばん」とは、自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)のことで、これを工場内、工場間でやり取りすることにより、無駄のない効率的な生産が可能となります。「かんばんケース」はメーカーの主力商品です。お客様のニーズやご希望に寄り添い、様々な仕様で提供できます。用途自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)高さ(mm)100材質(本体)軟質PVC/透明梨地(コピーセーフ)横(mm)205
鮮度保持剤 eーfresh GK小袋 5g
もりや産業¥6,098税込¥6,7081袋(200個)3日以内出荷e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品入数小袋 5g 200個入り特性効果持続目安表別紙あり
ボーガスペーパーディスペンサー
もりや産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
エコバンド
もりや産業¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷ドラム缶やプラスチックコンテナ、ダンボールなどを簡易的に固定する荷崩れ防止ベルトです。用途倉庫内移動・保管材質ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス・メス)色(ラインカラー)黄規格11型パレット用以上(黄ライン)寸法(幅W×長さL)(mm)50×5500対応外周(cm)465~535
APPAパレット 1100X1100 4方差
もりや産業¥12,980税込¥14,2781セット(2枚)7日以内出荷重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し幅(mm)1100質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1100
ノンスリップシート ミシン目付
もりや産業¥12,980税込¥14,2781本欠品中ポリエチレンの材料配合で調整し、ノンスリップ効果を持たせたシートです。 1100ミリ毎にミシン目があり、容易に切り離せます。厚さ(mm)0.04寸法(幅Wmm×長さLm)1100×110
エッジボード・コーナーパッド
もりや産業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(250本)ほか当日出荷板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。厚さ(mm)3寸法A(mm)50寸法B(mm)50
エコバンド
もりや産業¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷から5日以内出荷最も締め付け効果が高く8割近くのユーザー様から選ばれている人気No.1のリング型荷崩れ防止バンドです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
鮮度保持剤 eーfresh GK小袋 2.5g
もりや産業¥8,498税込¥9,3481袋(400個)翌々日出荷e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品入数小袋2.5g 400個入り特性効果持続目安表別紙あり
国産バーミキュライト 60L
もりや産業¥4,980税込¥5,4781袋5日以内出荷バーミキュライトは、大きな空隙を持った鱗片状の粘土鉱物です。吸水や脱臭効果に優れ、建築資材や窯業資材に活用されてきました。用途土壌改良・農業・園芸
強力保護ラベル
もりや産業¥7,298税込¥8,0281袋(5枚)翌日出荷1,丈夫なPETフィルム。丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤。剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き。貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250
セフティーホイールNeo(ネオ)
もりや産業¥4,598税込¥5,0581袋(5セット)当日出荷ホイールナットの緩みを防ぎ、脱輪事故を防止。走行中の振動によるホイールナットの緩みを防ぎ、重大事故を未然に防止するための安全補助具です。工具不要で取り付け・取り外しが可能なシンプル構造で、誰でも簡単に装着でき、作業効率を大幅に向上。微細な振動にも緩まず、長期間にわたり脱輪リスクを抑制します。さらに、部品は視認性の高いオレンジ色を採用しており、日常点検や出発前の安全確認がスムーズに行えます。第三者機関による加振試験をクリアしており、その耐久性と信頼性も実証済み。運送業、建設車両、バス・福祉車両など、安全管理が重視される現場に最適です。・着脱が人手作業でできる。・安心の2重構造で高い緩み防止効果。・高い視認性でチェックが容易。・振動試験で実証された高い固定力色オレンジ対応M22(ネジ径)入数5セット/1袋(1セット=本体1個+リング2個)





+4
AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥649~税込¥714~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応





+2
AKテープ TW粘着付タイプ
もりや産業¥1,098~税込¥1,208~1巻6日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
APPAパレット 700X700 2方差
もりや産業¥9,798税込¥10,7781セット(2枚)7日以内出荷重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、。リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。APPAパレットの平面静荷重は約5トン、平面動荷重は約500kg(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、。また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。国内の一般的なコンテナサイズは幅2300mmです。本パレット(幅700mm)であれば、横に3枚積むことが可能です。商品毎に分けて積めば、荷卸し時の積み替え作業時間を短縮できます。又、幅の狭いエレベーターや、狭い通路でも使用可能です。仕様2方差し幅(mm)700質量(kg)4.5高さ(mm)120奥行(mm)700
エコバンド
もりや産業¥6,898~税込¥7,588~1枚翌々日出荷から4日以内出荷物流センターから各店舗への輸送時に適した案内板が見える最も人気のあるカート向け荷崩れ防止バンドです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
エコバンド
もりや産業¥8,998~税込¥9,898~1枚翌々日出荷適度な締め付け効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型荷崩れ防止バンドです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
エコバンド
もりや産業¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷から4日以内出荷NT-110(伸縮ネット)と固定用ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネットです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質伸縮ネット:ポリエステル90%/ポリウレタン10% / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)色ブラック規格11型パレット用
エコバンド
もりや産業¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷から4日以内出荷壁紙などの円柱状の荷姿に適した固定型荷崩れ防止ベルトです。用途輸送・倉庫内移動・保管規格11型パレット用対応外周(cm)375~455
エコバンド
もりや産業¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷から4日以内出荷自在に伸縮する特殊ネットは様々な荷姿に適しております。オリジナルフックを引っ掛けるだけで固定できる荷崩れ防止ネットです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体伸縮ネット:ポリエステル90%、ポリウレタン10% / 樹脂フック:プラスチック
鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 100cm
もりや産業¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品タイプ青果輸出海上コンテナ用フィルター 100cmタイプ
マグネットクリップ
もりや産業¥5,598税込¥6,1581セット(20枚)翌々日出荷【マグネットで簡単設置】スチール面にマグネットで取り付けられるため、粘着テープやシールを使用せず簡単に設置できます。【表示の差し替えが簡単】カードを入れ替えるだけで表示内容を変更でき、棚替えや品種変更時の表示更新をスムーズに行えます。【色分け管理に便利】カラーを使い分けることで、棚・品種・アイテム・エリアなどを視覚的に識別できます。【倉庫・工場の棚管理に】スチールラックや保管棚のロケーション表示、商品分類、部品管理などに使用できます。【20枚セット】同じカラーをまとめて導入できる20枚セットです。用途スチールラック・棚などの表示、分類、ロケーション管理





+4
AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥719~税込¥791~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。Jフックタイプ(A面):Jフックの形状をしている、もっともポピュラーなA面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「Jフックタイプ(A面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「ループタイプ(B面)」が必要となりますのでご注意ください。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプJフックタイプ(A面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応


AKテープ 縫製タイプ
もりや産業¥1,298~税込¥1,428~1巻6日以内出荷裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。DUO-PLEX(AB面):A面(Jフック)とB面(ループ)が混在していて、どちらでも使える兼用タイプ。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンタイプDUOPLEX(AB面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応


AKテープ ゴムS粘着タイプ
もりや産業¥859~税込¥945~1巻6日以内出荷ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着剤を塗布した粘着タイプです。ゴム系接着剤の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。添付画像を参照ください。【ご注意】。本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン等の素材に。材質ナイロンタイプループタイプ(B面)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら