絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アリアテクニカ

アリアテクニカのページです。アリアテクニカは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き) アリアテクニカ

    ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き)

    アリアテクニカ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計 ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様 スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
    付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)計測対象清浄な空気動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
  • 無線風速・温度プローブ アリアテクニカ

    無線風速・温度プローブ

    アリアテクニカ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    ・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
    用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。付属品単4乾電池×2本 (テスト用)、収納ソフトケース、取扱説明書、プローブキャップ、フレキシブル部キャップ、成績書質量(g)約125(電池含む)電源単4乾電池×2 本表示分解能風速:0.01m/s (小数点以下1桁固定時 : 0.1 m/s)、温度:0.1 ℃機能Bluetooth通信 (iOS/Androidアプリ、表示ユニット)、LED表示 (電池残量、通信状態)計測対象清浄な空気流動作環境-20~70 ℃ (結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30 m/s、温度:-20~70 ℃電池寿命約8時間 (風速5 m/s、20℃、アルカリ電池使用時)サイズ(mm)プローブ部:Φ10 (最大Φ13.5) × 390、伸縮ロッド含む:最大Φ28.7 × 460~3300応答性風速:約 1 秒 (風速0→1 m/s時、90%応答)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2 % or 0.05 m/sの大きい方、温度:±0.5 ℃
  • ワイヤレス風速・温度計 アリアテクニカ

    ワイヤレス風速・温度計

    アリアテクニカ
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    7日以内出荷
    ・3.3 mと長尺の伸縮ロッド一体型プローブで高所も容易に計測。・先端を自由に曲げられるフレキシブルプローブを採用。・Φ13.5 mmと小径のプローブはダクト測定口にも挿入可能。・ケーブル不要の無線 (Bluetooth) 接続。・クラス最高の計測精度2 %、風速範囲0~30 m/sのワイドレンジ。・風量演算、連続計測、CSVデータ保存に対応
    用途最大3.3 mまで伸縮可能なロッドを搭載したワイヤレス風速計で、手で持つと5 m程度の高所の計測にも十分に対応することができます。先端はフレキシブルで自由な角度に固定することができます。プローブと伸縮ロッドを分離し、プローブ単体での利用も可能です。Φ10 mmの超小径プローブを採用していますので、ダクトの空調測定口などにも挿入可能です。付属品単4乾電池×2本 (テスト用)、収納ソフトケース、取扱説明書、プローブキャップ、フレキシブル部キャップ、成績書 / 【表示ユニット】単3乾電池×2本 (テスト用)、取扱説明書寸法(mm)【表示ユニット】62×100×23.5【プローブ部】Φ10 (最大Φ13.5) × 390【伸縮ロッド含む】最大Φ28.7 × 460~3300質量(g)約125(電池含む) / 【表示ユニット】約125(電池含む)電源単4乾電池×2 本 / 【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター (AC100~240V、50/60Hz)表示分解能風速:0.01m/s (小数点以下1桁固定時 : 0.1 m/s)、温度:0.1 ℃機能Bluetooth通信 (iOS/Androidアプリ、表示ユニット)、LED表示 (電池残量、通信状態) / 【表示ユニット】計測値ホールド、平均・最大・最小値演算 (99データ)、時定数切替 (1 or 5 秒)、バックライトAUTO/ON、Bluetooth通信・ケーブル接続 (プローブ)計測対象清浄な空気流計測範囲風速:0.01~30 m/s、温度:-20~70 ℃電池寿命約8時間 (風速5 m/s、20℃、アルカリ電池使用時) / 【表示ユニット】約50時間 (20 ℃、アルカリ電池使用時)動作温度(℃)-20~70(結露のないこと) / 【表示ユニット】5~40 (結露のないこと)応答性風速:約 1 秒 (風速0→1 m/s時、90%応答)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2 % or 0.05 m/sの大きい方、温度:±0.5 ℃
  • 無線風速・温度プローブ アリアテクニカ

    無線風速・温度プローブ

    アリアテクニカ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
    付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)150電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)計測対象清浄な空気動作環境-20~70℃(結露のないこと)計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    25日以内出荷
    ・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    25日以内出荷
    ・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ

    多点風速・風量計測システム

    アリアテクニカ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット
    50日以内出荷
    ・最大9chの風速 (および1chの温湿度) を同時計測。・ Bluetooth無線通信もしくはUSB有線接続でタブレットPCに連動。・ 専用の計測ソフトウェアで風量演算、リアルタイム表示。・ 風速範囲は0~10 m/sと一般的な空調口の吹き出し・吸い込み風速に対応。・ 風向への依存が少ない小型無指向性プローブを採用
    用途・最大9chの風速を同時に計測し、風量演算が可能な計測システムです。計測したい空調口の形状に合わせて簡易なフードを作成し、任意の場所に風速センサーを取り付けることで、瞬時に風量を演算できます。・タブレットPCにインストールした専用の計測ソフトウェア を本体にBluetooth接続 (もしくはUSB接続) して計測をおこないます。計測データはタブレットPC内にCSV形式で保存されます。・本体は内蔵のリチウムイオン電池で駆動しますが、万一の電池切れの際はUSBポートを用いて市販のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動することもできます。質量(g)約560(電池、全chセンサー、ケーブルを含む)電源PD充電に対応したUSB-CタイプのACアダプター表示分解能風速:0.01 m/s、温度:0.1 ℃、湿度:0.1 %RH温度補償0~50 ℃の範囲において±指示値の5 %消費電力(mA)960/h (最大ch時、風速1 m/sで約 5時間動作)計測対象清浄な空気流測定原理風速: 熱式 (白金巻線)、温度:PT100、湿度:静電容量式動作環境【温度】-20~70 ℃【湿度】0~95 %RH (結露なきこと)計測範囲風速:0~10 m/s (精度保証範囲は0.05m/s 以上)、温度:0~70 ℃、湿度:5~95 %RH通信機能Bluetooth、USB通信ケーブル長(mm)【プローブケーブル】1500応答性【90 %応答】風速:約 5 秒 (風速0→1 m/s時)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)、湿度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の3 % or 0.05 m/s の大きい方、温度:±0.5 ℃、湿度:± 3 %RHセンサ形状無指向性 (球状)
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-24
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-25