室本鉄工

室本鉄工のページです。室本鉄工は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在542件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名室本鉄工株式会社
所在地〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1丁目8番1号
542件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトカッター 室本鉄工

    ダクトカッター

    室本鉄工(11件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ハイプラニッパ 室本鉄工

    ハイプラニッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • 強力ニッパ 室本鉄工

    強力ニッパ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    特に切断力に優れ、堅牢。
    仕様ソフトカバー付刃形厚刃寸法b(mm)12.5
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • ペンチ・ニッパ用交換バネ 室本鉄工

    ペンチ・ニッパ用交換バネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
  • エレクトニッパ 室本鉄工

    エレクトニッパ

    室本鉄工(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    プリント基板リード線の連続切断に最適。
    仕様ソフトカバー・バネ付刃形薄刃
  • 鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工

    鋭刃付強力ニッパ

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(小型軽量タイプ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1574種別カッター全長(mm)195質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
  • 強力ペンチ 室本鉄工

    強力ペンチ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
    仕様成形カバー付
  • エンドプラニッパ 室本鉄工

    エンドプラニッパ

    室本鉄工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
    仕様ソフトカバー付、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
  • ダクトプラニッパDK65 室本鉄工

    ダクトプラニッパDK65

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。
    用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。トラスコ品番342-9270全長(mm)250質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
  • 先細プラニッパ 室本鉄工

    先細プラニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
    仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1631寸法(mm)128全長(mm)128質量(g)90呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
  • スタンダードニッパ 室本鉄工

    スタンダードニッパ

    室本鉄工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    広く一般的に使用されているニッパです。
    用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • ヒートニッパ用トランス 替ヒータ 室本鉄工

    ヒートニッパ用トランス 替ヒータ

    室本鉄工
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)トラスコ品番337-8993全長(mm)230質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工

    ハイプラニッパ (平刃)

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • 先刃ニッパ 室本鉄工

    先刃ニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1370寸法(mm)122全長(mm)122質量(g)65呼び寸法(mm)125刃形薄刃寸法a(mm)12.0寸法b(mm)7.0切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8寸法c(mm)25.0
  • 強力プラニッパ 室本鉄工

    強力プラニッパ

    室本鉄工
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
    仕様ソフトカバーバネ付刃形円状刃
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
  • ミニストリッパ 室本鉄工

    ミニストリッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパの三ツ星品! 芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮 V型刃で電線へのセッティングは簡単です。 狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。 ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付) 脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。 Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
    トラスコ品番212-1697全長(mm)120質量(g)260切断可能範囲2.6(Φ)脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5芯線径(Φ)0.25~2.6
  • ラジオペンチ 室本鉄工

    ラジオペンチ

    室本鉄工
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
    仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • カールホース 室本鉄工

    カールホース

    室本鉄工
    ¥2,479~税込¥2,727~
    1個
    当日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • SX5用樹脂板 室本鉄工

    SX5用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9501
  • ロングハンドルプラニッパ 室本鉄工

    ロングハンドルプラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1361寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)175呼び寸法(mm)190刃形樹脂専用刃 平刃寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0寸法c(mm)20.0切断能力(Φmm) 樹脂5.0
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • ヒートニッパ 室本鉄工

    ヒートニッパ

    室本鉄工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
    用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ

    室本鉄工
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • ニュータイプカールホース 室本鉄工

    ニュータイプカールホース

    室本鉄工
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • ロングハンドルニッパ 室本鉄工

    ロングハンドルニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1345寸法(mm)192全長(mm)192質量(g)165呼び寸法190寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)19.0
  • メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工

    メリー ロングダクトカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
    用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
  • メリーバネ 室本鉄工

    メリーバネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番281-7535適合本体SX5
  • ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
    用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • メリーカッタ用替刃 室本鉄工

    メリーカッタ用替刃

    室本鉄工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚