絞り込み
ブランド
- アートスペース
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
アートスペース
アートスペースのページです。アートスペースは、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ASコンクリートスペーサー サイコロ
アートスペース¥529~税込¥582~1箱(6個)ほか翌々日出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様
アートスペース¥82~税込¥90~1個当日出荷から8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
ASスペーサー B型
アートスペース¥30~税込¥33~1個8日以内出荷ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
ポリドーナツ(プラスチック)グレー
アートスペース¥3,998~税込¥4,398~1袋(200個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。色グレー
ASグリップスペーサー V型 D10仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D10
シキプレート(プラスチック)
アートスペース¥10,980~税込¥12,078~1袋(500個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様
アートスペース(3件のレビュー)¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
ポリタワー(プラスチック)
アートスペース(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(150個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き
アートスペース¥6,398~税込¥7,038~1袋(250個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリサイコロ(プラスチック)
アートスペース¥7,598~税込¥8,358~1袋(1000個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリドーナツ(プラスチック)カラー
アートスペース¥4,398~税込¥4,838~1袋(200個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASコンクリートスペーサー ハート型
アートスペース¥949~税込¥1,044~1箱(10個)ほか8日以内出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D25-32
ASロックスペーサー V型
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
ASグリップスペーサー F型 D10仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D10
ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー W型 D10仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D10
ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ASロックスペーサー F型
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
ASロックスペーサー W型
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
グリップスペーサー F型 D10仕様
アートスペース¥15,980税込¥17,5781箱(150個)8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
グリップスペーサー W型 D10仕様
アートスペース¥15,980税込¥17,5781箱(150個)8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ロックスペーサー F型
アートスペース¥29,980税込¥32,9781箱(400個)8日以内出荷D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
ロックスペーサー W型
アートスペース¥29,980税込¥32,9781箱(400個)8日以内出荷D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
ASスペーサーA型
アートスペース¥499税込¥5491個7日以内出荷ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。厚さ(mm)50寸法かぶり:150、160