MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社)のページです。MK(丸喜金属本社)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在262件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 丸喜金属本社
所在地〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番24号
262件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モヘアシール MK(丸喜金属本社)

    モヘアシール

    MK(丸喜金属本社)
    ¥429~税込¥472~
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
  • アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)

    アルミキャスト棚受

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)材質アルミダイカスト棚受け金具L型棚受け
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    ¥799~税込¥879~
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー色白
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)

    帽子に掛ける保護グラス

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。セット内容マイクロファイバーソフトケース幅(mm)145材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)高さ(mm)48質量(g)19規格JIS規格同等品レンズ色クリア寸法(cm)約4.8×14.5×1.5機能防傷加工角度調整範囲○コーティングハードコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○
  • PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)

    PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲○コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高さがサイズ豊富です。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社)

    黒トランク取手 スチール製

    MK(丸喜金属本社)(11件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    キャリーボックス用の代表的な取手です。
    用途キャリーボックスなど材質スチール
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷
    鉄の等辺の隅金です。
    用途補強材など多用途にお使い下さい。材質鉄仕上ユニクロ
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)

    O型ハンドル ステンレス製

    MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット
    当日出荷
    丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
    用途ガラスドアやスチールドアのハンドルにセット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)70寸法D(mm)25適合扉厚(mm)10~40
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40色ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • 公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)

    公団戸当用(ゴムのみ)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷
    用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
    ¥72~税込¥79~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付色シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)

    フック付ボックス戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16色ヘアライン高さ(mm)62
  • コワンハンドル サテンシルバー MK(丸喜金属本社)

    コワンハンドル サテンシルバー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    握りやすいシャープなデザインです。
    用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
  • 義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング無) S-470

    MK(丸喜金属本社)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • 鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)

    鉄扉用門落

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~