絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マール社

マール社のページです。マール社は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在156件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マール・ジャパン株式会社
所在地〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 712-4-1
156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社

    ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

    マール社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
  • データ転送用 マール社

    データ転送用

    マール社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • 電気マイクロメータ マール社

    電気マイクロメータ

    マール社
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    当日出荷
    コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
    トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
  • ミリメス マール社

    ミリメス

    マール社
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • デジタルノギス マール社

    デジタルノギス

    マール社
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
    用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    翌々日出荷
    プローブは汚れや湿気から保護されているため、生産現場の近くで使用可能です。耐薬品性データ: 油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに対する中程度の耐性です。
    その他位置:【上限】3mm【下限】-2.2~0mmトラスコ品番704-8714備考【測定子の変更】M2.5【測定圧の変更】不可測定範囲(mm)±2.0ケーブル長(m)1.5測定力(N)0.75感度【偏差】0.3%保護等級IP64機構【レリーズ】真空式戻り誤差0.08測定子3mm超硬球取付径(Φmm)8h6メーカー商品コード5313400繰り返し誤差0.08μm
  • インジケータースタンド MarStand 815GN マール社

    インジケータースタンド MarStand 815GN

    マール社
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    翌々日出荷
    ベースの前面は平行移動が簡単にできるよう精密に研磨されています。
    セット内容指示器別売
  • インジケータスタンド(マグネットベース付)815 マール社

    インジケータスタンド(マグネットベース付)815

    マール社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベースにはON/OFF切り替えの強力な永久磁石が使用されています。
    マグネットの有無あり
  • てこ式ダイヤルゲージ(長測定子タイプ) マール社

    てこ式ダイヤルゲージ(長測定子タイプ)

    マール社
    ¥17,480税込¥19,228
    1個
    翌々日出荷
    固定用金具(シャンク)取り外し自由構造により、自在に位置の変更ができます。内部軸部はすべて、耐摩耗仕様の人工宝石を採用しています。振動防止構造です。
    用途金型業界全般に。研究開発事業に。トラスコ品番835-3908測定範囲(mm)±0.25測定力(N)0.07目盛仕様0-25-0最小表示(mm)0.01メーカー商品コード4306250文字盤寸法(mm)Φ38取付軸径(Φmm)8
  • 精密ベンチマイクロメータ 40TS マール社

    精密ベンチマイクロメータ 40TS

    マール社
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷
    セット内容取扱説明書測定範囲(mm)0-50
  • 指示マイクロメーター 40T マール社

    指示マイクロメーター 40T

    マール社
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷
  • 小型コンパレータスタンド 820 マール社

    小型コンパレータスタンド 820

    マール社
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なデザインです。
    平面度(μm)0
  • マイクロメーター指示器無 マール社

    マイクロメーター指示器無

    マール社
    ¥107,800税込¥118,580
    1個
    翌々日出荷
    サテンクローム仕上げスチールフレーム(断熱処理とクロームメッキ)(測定範囲100~150mmまで)。 最高の安定性。 引き込み式駆動アンビルと超硬チップの測定面による最高の耐久性。 ステンレス測定スピンドルの総焼入れ研磨。 ロック機能。 サテンクロム仕上げスケール。 一定な測定圧。 熱絶縁カバー。 付属品:木箱付。 指示器無しの製品になります
    トラスコ品番681-4048測定範囲(mm)0-25メーカー商品コード4154017
  • ポータブル型表面測定器用 ピックアップ マール社

    ポータブル型表面測定器用 ピックアップ

    マール社
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番680-9351メーカー商品コード6111520
  • バーニアノギスMarCal マール社

    バーニアノギスMarCal

    マール社
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ネジサイズ表、ケースデプスバー有(長方形)許容誤差0.05mm
  • デジタルインジケータ1087R-HR マール社

    デジタルインジケータ1087R-HR

    マール社
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    高分解能測定(分解能0.1μm)
    トラスコ品番681-4039測定範囲(mm)12.5最小表示(mm)0.0001メーカー商品コード4337695
  • デジタルインジケータ1087BRi ワイヤレスタイプ マール社

    デジタルインジケータ1087BRi ワイヤレスタイプ

    マール社
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
    トラスコ品番681-2476セット内容取扱説明書測定範囲(mm)12.5最小表示(mm)0.0005メーカー商品コード4337664
  • デジタルインジケータ1087BR マール社

    デジタルインジケータ1087BR

    マール社
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
    トラスコ品番681-2522セット内容取扱説明書測定範囲(mm)12.5最小表示(mm)0.0005メーカー商品コード4337662
  • デジタルインジケータ 1086R マール社

    デジタルインジケータ 1086R

    マール社
    ¥109,480~税込¥120,428~
    1個
    翌々日出荷
    セット内容取扱説明書
  • ダイヤルボアゲージ844NH マール社

    ダイヤルボアゲージ844NH

    マール社
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    翌々日出荷
    レバーシステムが可動アンビルの動きを指示器に伝えます。
    トラスコ品番680-9338セット内容測定ホルダー測定範囲(mm)100-250メーカー商品コード4475002
  • ダイアルボアゲージ844N マール社

    ダイアルボアゲージ844N

    マール社
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    測定ヘッドは超硬チップへの可動式アンビルと硬ボール付きの交換可能なアンビルでできています。
    トラスコ品番681-7191セット内容測定ホルダー測定範囲(mm)100-250メーカー商品コード4474002
  • i-Stick受信器 マール社

    i-Stick受信器

    マール社
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレス機能内臓のデジタルノギス、デジタルマイクロメータ、デジタルインジケータのデータを受け取る受信機です(PCに接続)。高移動性:統合型ワイヤレスにより移動性が高まります。測定ステーション、測定時、またはマシンおよび大きいワークピースに邪魔になるケーブルはありません。簡単データ転送:統合型ワイヤレスで、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。データケーブルを使用することにより、測定値はMarComソフトウェアを経由して直接MS Excelへ、またはキーボードコードを介して様々なWindowsアプリケーションで利用できます。信頼できる転送:統合型ワイヤレスで、データの安全な送信を確保します。統合ワイヤレスを装備した測定機は、送信したデータが正しく着信された、またはiStick受信機の受信範囲内にあること確認するメッセージを表示します。
    付属品i-stick wireless receiverトラスコ品番836-0864
  • ポータブル粗さ測定器 M310 マール社

    ポータブル粗さ測定器 M310

    マール社
    ¥360,800~税込¥396,880~
    1個
    翌々日出荷
    ボタン1つで簡単測定、リモートコントロールも可能
    仕様測定力(mN):0.75測定範囲(mm)X軸/16電源(V)100~264角度(°)円すいテーパ/90測定範囲(μm)350分解能(nm)粗さ曲線/8ピックアップPHT 6-350先端半径(μm)触針/2
  • 1318スタイラス 超硬2mm マール社

    1318スタイラス 超硬2mm

    マール社
    ¥14,780税込¥16,258
    1個
    9日以内出荷
    測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
    トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
    トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
  • ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社

    ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン

    マール社
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
  • 844 Kg Holder マール社

    844 Kg Holder

    マール社
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
    トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
  • 指針測微器”ミリメス” マール社

    指針測微器”ミリメス”

    マール社
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
    付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
  • T型ゲージブロック 844Sp マール社

    T型ゲージブロック 844Sp

    マール社
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    23日以内出荷
  • デプスゲージ MaraMeter 837 マール社

    デプスゲージ MaraMeter 837

    マール社
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    23日以内出荷
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • 844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mm マール社

    844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mm

    マール社
    ¥20,580税込¥22,638
    1個
    24日以内出荷
  • 844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mm マール社

    844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mm

    マール社
    ¥16,780税込¥18,458
    1個
    24日以内出荷
  • 844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mm マール社

    844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mm

    マール社
    ¥16,780税込¥18,458
    1個
    24日以内出荷
  • ダイヤルボアゲージ844K測定プローブ マール社

    ダイヤルボアゲージ844K測定プローブ

    マール社
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    24日以内出荷
  • 844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mm マール社

    844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mm

    マール社
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    24日以内出荷
  • 844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mm マール社

    844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mm

    マール社
    ¥16,780税込¥18,458
    1個
    24日以内出荷