カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)のページです。AICA(アイカ工業)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在261件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アイカ工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1936/10/20 |
| 所在地 | 〒452-0917 愛知県清須市西堀江2288番地 |

エコエコボンド変成シリコーン系
AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(333mL)ほか当日出荷壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾)
AICA(アイカ工業)(15件のレビュー)1缶(3kg)取扱停止中化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ナンバーワンボンド木工用
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3kg)当日出荷四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ジョリシールシリコーン系
AICA(アイカ工業)(6件のレビュー)¥899税込¥9891本(320mL)当日出荷防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分シリコーン系色アイスホワイト容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
セラール専用仮留めテープ
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
アイカクオリティーワン 木工用
AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3kg)当日出荷四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
セラール(不燃化粧板)
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組(2枚)当日出荷から9日以内出荷セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
タイルカーペットピールアップ用接着剤
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個(3kg)欠品中乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。用途タイルカーペット用接着剤成分アクリル樹脂系使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30pH値約7外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)約10(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
接着剤付メラミンシート メラタック
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1枚)ほか4日以内出荷メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。厚さ(mm)0.55
内装用ハケ塗り用接着剤
AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(3kg)当日出荷水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
【オーダー】メラミン化粧板
AICA(アイカ工業)¥264税込¥2901枚5日以内出荷高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)0.95サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm
AICA(アイカ工業)¥160税込¥1761枚5日以内出荷アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オルティノフィルム ウッドグレイン VW
AICA(アイカ工業)¥4,600税込¥5,0601枚4日以内出荷幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50柄ウッドグレインサービス分類オーダー・加工
ジョリパットフレッシュ
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)4日以内出荷今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
抗菌・防カビ シリコーン
AICA(アイカ工業)¥35,980税込¥39,5781セット(320mL×30本)5日以内出荷抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セラール 施工キット (セラール2枚用)
AICA(アイカ工業)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷標準施工量:1梱包で3×8サイズ2枚分セット内容専用接着剤(SE-1)×2、専用仮留めテープ×2
1液ウレタン・直貼用接着剤
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(10kg)欠品中くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可成分ウレタン樹脂系使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>危険物の類別指定可燃物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
セラール 施工キット (セラール3枚用)
AICA(アイカ工業)¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷標準施工量:1梱包で3×8サイズ3枚分セット内容専用接着剤(SE-1)×3、専用仮留めテープ×3
セーフシーラー
AICA(アイカ工業)¥7,398税込¥8,1381箱(2kg×2缶)22日以内出荷新築・改修に使用可能な一液水系浸透型カチオンシーラー。 各種塗料下地に使用可能。 (モルタル、コンクリート、ケイカル版)危険物の類別非危険物
モール・巾木用接着剤(塩ビ用)
AICA(アイカ工業)(8件のレビュー)¥759税込¥8351本(360g)欠品中容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分エチレン・酢ビ樹脂系主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
セラールウイルテクトPlus
AICA(アイカ工業)¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷清潔感と快適性の維持に役立つ抗ウイルス・抗菌・消臭 3つの機能を併せ持ったセラール。学校・商業施設・駅・公共施設のトイレや、病院・介護施設でご要望の多い「消臭性能」がプラスされ、ますます使いやすくなりました。清掃が大変な壁面に抗ウイルス・抗菌仕様をおすすめします。ウイルテクトシリーズはSIAA登録品です。厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら