絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホーザンのロゴ

ホーザン

総合工具メーカーのホーザンは生産/研究・開発/サービスメンテナンスなど、幅広い業種で必要とされる数多くの製品をラインナップ。工具のみならず作業環境全体の提案が可能なメーカーです。静電気(ESD)対策製品に加え、設備品から消耗品に至るまで、オリジナル性あふれる製品でモノづくりをサポートします。

会社情報
会社名ホーザン株式会社
設立1946/05/18
所在地〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12
1,680件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(91件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(28件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(22件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ピンセット ホーザン

    強力型ピンセット

    ホーザン(35件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアニッパー ホーザン

    ミニチュアニッパー

    ホーザン(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
  • ソフトグリップドライバー ホーザン

    ソフトグリップドライバー

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(47件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
    用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲がりピンセット ホーザン

    先曲がりピンセット

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9先端形状先曲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(17件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
    仕様直寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット ホーザン

    精密ドライバーセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,788税込¥1,967
    1個
    当日出荷
    作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
    付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(14件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアラジオペンチ ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブロー ホーザン

    ジェットブロー

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
    トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10本組)
    当日出荷
    10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
    質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
    種別半田付け容量(mL)500ハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
    仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)全長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合格マルチツール ホーザン

    合格マルチツール

    ホーザン(27件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
    寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
    トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチセット ホーザン

    六角レンチセット

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10本組)
    当日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
    トラスコ品番370-8501形状ナイフ型全長(mm)85(収納時)質量(g)115対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー ホーザン

    ナットドライバー

    ホーザン(36件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(8点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
    セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
    用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    トラスコ品番117-3367質量(g)85寸法(線径Φmm×全長m)3×2RoHS指令(10物質対応)対応