絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)のページです。PENTAX(ペンタックス)は、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在140件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | リコーイメージング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2011/10/01 |
| 所在地 | 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-35-7 |

防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000
PENTAX(ペンタックス)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
防水防塵デジタルカメラ WG-90
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8
PENTAX(ペンタックス)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド色ブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
リチウムイオン電池 D-LI96
PENTAX(ペンタックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電式リチウムイオンバッテリーです。旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。対応機種WG-1000
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)10最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
バッテリー充電器 D-BC177
PENTAX(ペンタックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。適合バッテリーD-LI90P
充電式リチウムイオンバッテリー
PENTAX(ペンタックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷軽量・コンパクトな充電池です。フラッシュ50%発光で約410枚、発光無しで約480枚(K-30)撮影が可能です。対応機種PENTAX KP、K-70、K-S2、K-S1、K-50、K-30、K-r
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。付属品ケース、ストラップ質量(g)約7885倍率(倍)16最短合焦距離約10.3m対物レンズ有効径(mm)50視野1000mにおける:61m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13実視界(°)3.5
双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50
PENTAX(ペンタックス)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。付属品ケース、ストラップ質量(g)約7870倍率(倍)10最短合焦距離約9m対物レンズ有効径(mm)50視野1000mにおける:114m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.5
双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40
PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。付属品ケース、ストラップ質量(g)約735倍率(倍)8最短合焦距離約6m対物レンズ有効径(mm)40視野1000mにおける:143m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13実視界(°)8.2
ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP
PENTAX(ペンタックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。 最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。 フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。 まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)付属品ケース、ストラップ幅(mm)約101厚さ(mm)鏡体:約39高さ(mm)約68質量(g)約150倍率(倍)6最短合焦距離0.7~1.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)143防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)8.2
ACアダプターキット
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷パソコンへの画像転送時など屋内でデジタルカメラを使用するときに、家庭用コンセントから電源を供給できます。電池の消耗を防げ、経済的です。対応機種PENTAX K-70
フォーカシングスクリーン
PENTAX(ペンタックス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ピントの山がつかみやすく、マニュアルフォーカス時も微妙なピント調節が容易です。対応機種KP/K-3Ⅱ/K-3Ⅱ/K-5Ⅱ/K-5Ⅱs/K-5/K-70/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-7
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)10最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)10最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)8最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
ペンタックス9倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本格派の性能を小型軽量ボディに凝縮。ロングセラー・ダハタイプ双眼鏡。 抜群の見え味に、携帯性を加味したスマートデザイン。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約365倍率(倍)9最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約117×115×44
双眼鏡 Papilio III 8.5x21 WR W/C
PENTAX(ペンタックス)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】。双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】。Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】。すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】。眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】。持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】。・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構。・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング。・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構。・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ。・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能付属品ケース、接眼キャップ、ストラップ色ブラック倍率(倍)8.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)6
双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/C
PENTAX(ペンタックス)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】。双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】。Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】。すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】。眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】。持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】。・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構。・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング。・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構。・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ。・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能付属品ケース、接眼キャップ、ストラップ色ブラック倍率(倍)6.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ10.2アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.5
電子セオドライト本体
PENTAX(ペンタックス)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
オートフラッシュAF180FG
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。ガイドナンバーは最大18(ISO 100・m)。電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。付属品ケース仕様●マニュアルガイドナンバー:約18(ISO100・m)●P-TTLオートタイプワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算)電源単4形電池2本角度(°)上下:5385(ワイドパネル使用時)、左右:7098(ワイドパネル使用時)対応機種PENTAX一眼カメラ、RICOH GR III、GR IIIx機能その他:節電機能(電源オートパワーオフ)、赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)、発光量設定(マニュアル発光時(1/11/4))照明バウンス:上下可変式クリックストップ付、-10°にするときはロック解除が必要/上セット角(0°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、135°)/ 下セット角(0°、-10°)、照明角度:[フルサイズ]24mm、20mm※、[APS-Cサイズ]16mm、13mm※、[Qシリーズ]4mm、3mm※、[645D/645Z]30mm、25mm※ ※ワイドパネル使用時発光方式フラッシュ:P-TTLオート(先幕シンクロ、後幕シンクロ)、マニュアル(FULL、1/4)
交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4
PENTAX(ペンタックス)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5質量(g)約223倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
PENTAX(ペンタックス)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50
PENTAX(ペンタックス)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。付属品ケース、ストラップ質量(g)約7860倍率(倍)12最短合焦距離約9m対物レンズ有効径(mm)50視野1000mにおける:98m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)11実視界(°)5.6
電子セオドライト
PENTAX(ペンタックス)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
レンズケース P60-120
PENTAX(ペンタックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
レンズキャップ O-LW54A
PENTAX(ペンタックス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited とHD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。取付径(Φmm)43対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited、HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら