富士通

富士通のページです。富士通は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在243件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名FDK株式会社
所在地〒108-8212 東京都港区港南一丁目6番41号品川クリスタルスクエア8階
243件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士通純正 ドラム LB321 0899230 富士通

    富士通純正 ドラム LB321 0899230

    富士通
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    適合XL-9321種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112B 0805520 富士通

    富士通純正 トナー LB112B 0805520

    富士通
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112A 0805510 富士通

    富士通純正 トナー LB112A 0805510

    富士通
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110

    富士通
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(6本)
    欠品中
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 液晶ディスプレイ 富士通

    液晶ディスプレイ

    富士通
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
  • 富士通純正 トナー LB323 ブラック 0899920 富士通

    富士通純正 トナー LB323 ブラック 0899920

    富士通(1件のレビュー)
    ¥43,790税込¥48,169
    1本
    当日出荷
    純正トナーカートリッジ
    適合機種XL-8400種別純正色モノクロトナー印字枚数メーカー想定:10000メーカー純正品番899920RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通/FUJITSU
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510

    富士通
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 富士通純正 ドラム LB112 0805530 富士通

    富士通純正 ドラム LB112 0805530

    富士通
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405純正品番805530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 ドラム LB320 0899130 富士通

    富士通純正 ドラム LB320 0899130

    富士通
    ¥13,790税込¥15,169
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520

    富士通
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

    富士通(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
  • 自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通

    自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    。富士通 FBR51シリーズ。FBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
  • Fujitsu パワーリレー 富士通

    Fujitsu パワーリレー

    富士通
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86
  • 純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318 富士通

    純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318

    富士通
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合XL-9380/9440種別純正品色ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカー富士通グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 015
  • 富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620 富士通

    富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620

    富士通
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    仕様ANKドラフト500万字種別純正品色黒適合機種メーカー富士通対応機種FMPR-366/FMPR-366G/FMPR-373/FMPR-373A
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

    富士通
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズ、削れ、日焼けがあり、本体側面のゴム足の欠品があります。同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU10100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort×2 USB 2.0×4・USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • ディスプレイ 富士通

    ディスプレイ

    富士通
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    使いやすい画面調整機能。使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー〇
  • 富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420

    富士通
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 純正インクリボン 富士通 MPP6 富士通

    純正インクリボン 富士通 MPP6

    富士通
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ドットインパクトプリンタ用 純正品適合VSP2900G/2910G(H)種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 純正トナーカートリッジ 富士通 CL115B 富士通
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正トナーカートリッジ 富士通 CL115B

    富士通
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    適合XL-C2340種別純正品適合機種メーカー富士通
  • 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通

    【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)

    富士通
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
    用途使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU9100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8111アズワン品番65-8083-38
  • リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

    富士通
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    。UL, CSA, VDE, SEMKO取得。リレー FTR-F3シリーズ。パワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
  • トナーカートリッジ 富士通
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    トナーカートリッジ

    富士通
    ¥23,799~税込¥26,179~
    1本
    当日出荷
    モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが消費されます。
    印刷枚数約10000ページ
  • イメージドラム 富士通
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    イメージドラム

    富士通
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    交換が簡単な感光体イメージドラム
    印刷枚数約30000ページ(3ページ/ジョブ印刷時)
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210

    富士通
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B種別純正色黒適合メーカー富士通
  • 富士通純正 ドラム CL116 ブラック 0890410 富士通

    富士通純正 ドラム CL116 ブラック 0890410

    富士通
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB321M 0899510 富士通

    富士通純正 トナー LB321M 0899510

    富士通
    ¥42,490税込¥46,739
    1個
    当日出荷
  • 富士通純正 環境共生トナー LB321AF 0899214 富士通

    富士通純正 環境共生トナー LB321AF 0899214

    富士通
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    適合XL-9321適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
  • 富士通純正 トナー LB321A 0899210 富士通

    富士通純正 トナー LB321A 0899210

    富士通
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB111A 0805210 富士通

    富士通純正 トナー LB111A 0805210

    富士通(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A 富士通
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A

    富士通
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • OADG黒キーボード 109Aキー/USB 富士通

    OADG黒キーボード 109Aキー/USB

    富士通
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    日本語109Aキーボード、USB接続(黒)*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)
    仕様●接続タイプ:有線式●キー配列:OADG 109A 配列(109キー)●キー数:109●分類サイズ:日本語●キーピッチ:19mm●キースイッチ:不明●インターフェース:USB●ケーブル長:1.85m●対応OS:Windows●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220928●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):452mm●本体サイズ(D):160mm●本体重量:531g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-02
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    UL, CSA, VDE他計6の規格取得。リレー FTR-F1シリーズ。パワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:270 Ω●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 DC:120 W●コード番号:371-6461アズワン品番65-8068-66
  • 富士通純正 トナー LB502 0898210 富士通

    富士通純正 トナー LB502 0898210

    富士通
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷
    種別純正品色黒適合機種メーカー富士通印刷枚数約15000ページ
  • 富士通純正 ドラム LB502 0898230 富士通

    富士通純正 ドラム LB502 0898230

    富士通
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSP4540B/VSP4540C種別純正品適合機種メーカー富士通印刷枚数約40000ページ (4ページ/ジョブ印刷時)、約25000ページ(1ページ/ジョブ印刷時)
  • A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ 富士通

    A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ

    富士通
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品AC、WPS2液晶サイズ15.6メモリー8GB使用CPUCi5(6世代)OS10H(MAR)キーボードテンキー不問カメラ仕様不問搭載ドライブMULTISSD240GB*新品無線LANあり、もしくは子機付属
  • 純正トナー/ドラム 富士通 LB322 富士通

    純正トナー/ドラム 富士通 LB322

    富士通
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    翌々日出荷
    モノクロレーザープリンター用純正品。
    適合機種XL-9450種別純正品色モノクロRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通