絞り込み
ブランド
- イスコ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
イスコ
イスコのページです。イスコは、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 イスコ |
|---|---|
| 所在地 | 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439ランバーパートII 1F |

ディバイダー(板金用タガネ)
イスコ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本欠品中使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
マルチピンチャー
イスコ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
マルチスナッパー
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
フレキシーブレンディングテープ
イスコ¥4,698税込¥5,1681ケース7日以内出荷本製品は部分補修塗装作業の際、補修前の塗装面と補修後の塗装面との境をよりスムーズにするためのお手伝いをするスポンジテープ。非常に優れた伸縮性と柔軟性がホイールアーチのプレスラインはもちろんのこと、複雑な形状のバンパーエッジ、フェンダー、ドアパネル、ルーフなどの急角度ラインだけでなくテープが貼りにくいような凸凹した形状部など様々な箇所に対応。ぼかしが必要な際部分のぼかしマスキングが熟練並みに簡単に行える。”ぼかしマスキング”テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25耐熱温度(℃)95入数6パック
マルチスタッグ
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
マルチフューザー
イスコ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
ミニウェッジ
イスコ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質。手の平サイズにより、作業もスムーズ。ハンドメイド加工による使いやすい形状。カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!。対象物に優しい材質で作業も安心。内装部品だけでなく、外装部品にもOK用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4
イスコ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
HERO高級ラテックスグローブ
イスコ¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷強靭な耐久性と優れた作業性を併せ持つ天然ラテックスグローブです。 ハイリスクで過酷な作業に於いても耐えうる非常に強い耐久性。 特殊な表面処理により、滑りにくく、作業性抜群。用途自動車業界、航空・海洋、救急医療、消防、警察、塗装、研究所など米国に於いては様々な業種で使用されます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.36色ブルー入数(枚)50全長(cm)29粉有無粉無
マルチスナッパーロング
イスコ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
ウェッジバー60
イスコ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
ブロックバスター
イスコ¥7,898税込¥8,6881パック(2枚)欠品中緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
スポットカッター セラミックコーティングロング
イスコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150色ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
ウェッジ・リムーブレバー
イスコ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
高演色マルチ作業用 マッチペンアール
イスコ¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
スポットカッター マルチレイヤー
イスコ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)色ブラックシルバー危険物の類別非危険物