DEWALT

DEWALTのページです。DEWALTは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックパック DEWALT

    バックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ティースタックバインダー DEWALT

    ティースタックバインダー

    DEWALT(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
    質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
  • タフシステム2.0 3段引出しチェスト DEWALT

    タフシステム2.0 3段引出しチェスト

    DEWALT
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
    セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
  • 角型バッグ DEWALT

    角型バッグ

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
    質量(kg)2.3耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部)外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)508
  • キャスター付きバックパック DEWALT

    キャスター付きバックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。
    仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
  • ローリングバッグ DEWALT

    ローリングバッグ

    DEWALT
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
    材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ワイドオープン型バッグ DEWALT

    ワイドオープン型バッグ

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷
    1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 超硬ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    超硬ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    ¥569税込¥626
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。
    用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
  • ティースタックソフトトート DEWALT

    ティースタックソフトトート

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌日出荷
    プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
    材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
  • インパクトレンチ DEWALT

    インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDタスクライト

    DEWALT
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135色黒高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間
  • ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション DEWALT
    ブラック
    イエロー
    シルバー

    ティースタック2.0オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。
    材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
  • 10.8V / 18V Li-ion 充電器 DEWALT

    10.8V / 18V Li-ion 充電器

    DEWALT(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    10.8V / 18V兼用のLi-ion 充電器です。
  • トートバッグ DEWALT

    トートバッグ

    DEWALT
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT

    バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
    用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
  • ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALT

    ブレード DCS438用 マルチ切断用

    DEWALT
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
  • ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALT

    ブレード DCS438用 金属切断砥石

    DEWALT
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(3枚)
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • LEDピボットライト (本体) DEWALT

    LEDピボットライト (本体)

    DEWALT
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌日出荷
    11段階角度調整可能です。
    質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
  • 18V 5.0Ah Powerstack バッテリー DEWALT

    18V 5.0Ah Powerstack バッテリー

    DEWALT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    パワー50%向上。1充電当たりの作業量が50%向上。バッテリー寿命が2倍。電気抵抗が低いリチウムイオンポーチセル。革新的なバッテリーマネジメントシステム搭載で長寿命化を実現。
    質量(kg)0.73定格電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5
  • タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALT

    タフケース用ビットバート仕切りセット

    DEWALT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
  • タフシステム2.0 アダプター DEWALT

    タフシステム2.0 アダプター

    DEWALT
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
    全長(mm)535高さ(mm)53質量(g)1800奥行(mm)342
  • タフケース DEWALT

    タフケース

    DEWALT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
    材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
  • タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALT

    タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
    セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
  • Powerstack スターターキット DEWALT

    Powerstack スターターキット

    DEWALT
    1セット
    セット内容:バッテリー(DCBP318)、充電器(DCB1104)。Powerstackバッテリーと充電器の特別なセットです。
  • 18V XR充電式丸ノコ 本体 DEWALT

    18V XR充電式丸ノコ 本体

    DEWALT
    1台
    付属品:取扱説明書。18Vリチウムバッテリーが共用できる丸ノコです。0-50°の切断角度が調節可能で、最大深さ55mmまでの切断が可能です。460Wのモーターがトルクフルな作業をサポートします。マグネシウム製シューベース採用で、軽量かつ、高耐久を実現します。
  • リチウムイオンバッテリー DEWALT

    リチウムイオンバッテリー

    DEWALT
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。
    用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDフラッシュライト

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155色黄高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間
  • 18Vブラシレス・ベルトサンダー DEWALT

    18Vブラシレス・ベルトサンダー

    DEWALT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。
    用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
  • 18Vブラシレス オービタルポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス オービタルポリッシャー

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
  • 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。
    用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V Li-ion USB PDポータブル充電器 DEWALT

    18V Li-ion USB PDポータブル充電器

    DEWALT
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。
    質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250