絞り込み
ブランド
- バローベ
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

バローベ
世界で雄一、超高品質のヤスリを生産できるスイスが誇るメーカー、バローベ社。素材の厳選、伝統の形状形成技術、自社開発の目立て機、門外不出の焼き入れ処理技術、妥協を許さぬ品質検査などを経て初めてバローベクオリティが生まれます。
会社情報
| 会社名 | バローベ |
|---|

チェンソーヤスリ
バローベ(33件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
チェーンソーストラップ
バローベ(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
ヤスリホルダー
バローベ(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
薪割り用クサビ
バローベ(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。質量(kg)1.7長さ(cm)17最大径(Φmm)70
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥9,998~税込¥10,998~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
チェーンソーヤスリ
バローベ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。 。目立てやすり。平タイプ長さ(cm)20
ガイドバー(根切用)
バローベ(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。用途チェーンソー根切作業等用。ゲージ1.6mm
チェーンソーヤスリ
バローベ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ソーチェーン用平ヤスリです。横刃の付かない平ヤスリです。ソーチェーンの目立てに使用します。デプス調整に使用します。チゼルやすり。平ヤス長さ(cm)19
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄にトラスコ品番177-3103材質プラスチック全長(mm)94質量(g)40
クロコダイルハンドル
バローベ¥1,398税込¥1,5381個欠品中ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に。トラスコ品番835-8404全長(mm)105適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
鉄工ヤスリ LP1152
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
チゼルヤスリ
バローベ¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
ナイロンコード
バローベ¥1,698~税込¥1,868~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ねじれ構造により、機械への負担を軽減し、作業時の騒音も低減。汎用性の高い四角形断面。用途草刈機交換用ナイロンコード
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
バローベ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
ハビリスオニ目ヤスリ・平
バローベ¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。厚さ(mm)4全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平ヤスリ部幅W(mm)10
鉄工ヤスリ LP1680
バローベ¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)Φ1
鉄工ヤスリ LP1560
バローベ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)4.7ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状半丸適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)15.1
鉄工ヤスリ LP1474
バローベ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状角
鉄工ヤスリ LP1060
バローベ¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。粒度2目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)適合材鉄工
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444
バローベ¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443
バローベ¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442
バローベ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
リフラー
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
精密鉄工ヤスリ 平
バローベ¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状平粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット
バローベ¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら