絞り込み
ブランド
- タキズミ(TAKIZUMI)
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)のページです。タキズミ(TAKIZUMI)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続長さ(mm)1000幅(mm)160質量(kg)1.2取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)24.7器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.5光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続長さ(mm)600幅(mm)160質量(kg)0.9取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)21.4器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
竿縁天井アダプター
タキズミ(TAKIZUMI)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応器具のみ使用可能。仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否再生紙使用マーク適合
流し元灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥7,398税込¥8,1381台5日以内出荷付属品直付用木ねじ仕様[抗菌仕様]LEDカバー,エンドカバー(ホワイト),つまみ,化粧パネル長さ(mm)600幅(mm)105質量(kg)0.6取付壁面・棚下兼用取付型高さ(mm)40備考安心の5年保証・信頼の日本製消費電力(W)10.5スイッチ【プルスイッチ】点灯→消灯取付ピッチ570(壁面取付/棚下取付)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ブリスターパック:160×695×47色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光束(Lm)1400色(パネル)化粧パネル:ホワイト付属コンセント容量(W)1200まで入数1台グリーン購入法適合ひもタイプ撥水仕様演色性(Ra)83
多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷付属品吊下げ用チェーン×2本(長/約300)、ヒートン×2個長さ(mm)615幅(mm)59質量(kg)0.7取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)68備考安心の5年保証・信頼の日本製消費電力(W)17.5スイッチ【プルスイッチ】点灯→消灯取付ピッチ約440定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)接続コンセント接続コード長さ約600色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7光束(Lm)2200入数1台グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳用演色性(Ra)83
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)長さ(mm)452幅(mm)452質量(kg)1.9高さ(mm)167取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)24コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 和風 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 洋風 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.8光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
活字日和 LED洋風ペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)1台ワンタッチ取付。明るさフリーコントロールリモコン。プルスイッチ機能付。プルレスススイッチ機能付。メモリー点灯機能付。30分/60分OFF耐めー機能付。高さ調整可能(コード収納型)。シニア向け
活字日和 LED和風ペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)1台ワンタッチ取付。明るさフリーコントロールリモコン。プルスイッチ機能付。プルレスススイッチ機能付。メモリー点灯機能付。30分/60分OFF耐めー機能付。高さ調整可能(コード収納型)。シニア向け
防犯カメラ付きセンサーライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷スマートにしっかり防犯。スマートフォンでいつでも確認、コントロール。屋外設置対応のワイヤレスカメラ。取付壁面取付または別売取付金具使用可能(TBP-0007)材質(本体)プラスチック(ホワイト)備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチマニュアル、人感センサー、スケジュール対応OSiOS9以降、Android5以降接続コンセント接続記録媒体MicroSDカード(最大256GB)(別売)解像度フルHD(1920×1080)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)投撮距離(m)【暗視】~10設置場所屋内/屋外(防湿防雨型 保護等級IP65)モード【デイ/ナイト】オート(ICR)/カラー/白黒動作温度(℃)5~35圧縮方法H.264最低被写体照度(Lux)【デイ】0.1@F2.0【ナイト】0.01@F2.0音声入力内蔵マイク/スピーカー点灯時間20秒~1分フレームレート1~25fpsアラーム人感センサーデータレート(bits)32Kbps~2MbpsWi-Fi2.4GHz Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n20/n40)ダイナミックレンジデジタルWDRイメージセンサー1/2.9インチ2メガピクセルCMOS調光範囲7段階
間接光シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷色と明るさを自在にコントロールできる、両面発光のシーリング。付属品調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本材質プラスチックカバー幅(mm)Φ524質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)104備考1年保証定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)その他の機能メモリー点灯機能付色温度(K)6500~3000光源色昼光色~電球色色調[主照明/下点灯]10段階昼光色~電球色/[間接照明/上点灯]5段階昼光色~電球色(常夜灯は調光調色不可)入数1台グリーン購入法適合切タイマー30/60分演色性(Ra)80調光機能[主照明/下点灯]10段階100%~約10%/[間接照明/上点灯]5段階100%~約10%
浴室灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷二重セードでクリアな奥行き。透明感溢れるシンプルなデザイン。付属品木ネジ×2個、ワッシャ×2個、絶縁ブッシング×2個、保護チューブ×2本、ロック用スナップピン×1個材質プラスチックカバー幅(mm)200質量(kg)0.6取付天井壁面取付兼用高さ(mm)83備考安心の5年保証・信頼の日本製消費電力(W)10.8構造防湿防雨形定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ブリスターパック:301×265×88色温度(K)5000取付け方法ねじ込式光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1260入数1台グリーン購入法適合演色性(Ra)82
洋風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,398~税込¥9,238~1台5日以内出荷材質プラスチックセード(クリア)取付ワンタッチ取付高さ(mm)137備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯全高(mm)512定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節可能(コード収納型)入数1台グリーン購入法適合演色性(Ra)83
洋風シーリングライト 省エネモデル 調色
タキズミ(TAKIZUMI)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷付属品単色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本仕様カバー・本体:防虫仕様材質アクリルカバー幅(mm)Φ480質量(kg)1.3取付ワンタッチ取付高さ(mm)139備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)6500光源色昼光色入数1台グリーン購入法適合切タイマー30/60分演色性(Ra)83調光機能連続調光100%~約20%
洋風シーリングライト 省エネモデル 木枠 調色
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷付属品調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本材質アクリルカバー(木枠)幅(mm)Φ540カバー防虫仕様質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)139備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)その他の機能節電機能付、メモリー点灯機能付色温度(K)6500~3000光源色昼光色~電球色色調調色昼光色~電球色入数1台グリーン購入法適合切タイマー30/60分演色性(Ra)85調光機能連続調光100%~約20%
洋風シーリングライト 省エネモデル シンプル 調色
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,898~税込¥9,788~1台5日以内出荷付属品調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本材質アクリルカバー(シンプル)幅(mm)Φ460カバー防虫仕様質量(kg)1.3取付ワンタッチ取付高さ(mm)134備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)その他の機能節電機能付、メモリー点灯機能付色温度(K)6500~3000光源色昼光色~電球色色調調色昼光色~電球色入数1台グリーン購入法適合切タイマー30/60分演色性(Ra)85調光機能連続調光100%~約20%
和風プルスイッチペンダントライト スタンダードモデル
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,398~税込¥10,338~1台5日以内出荷取付ワンタッチ取付備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルスイッチ】全灯→約50%調光→常夜灯→消灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節可能(コード収納型)入数1台グリーン購入法適合演色性(Ra)83
和風シーリングライト 調色
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷付属品調色調光機能付リモコン、リモコンホルダー、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本材質アクリルカバー幅(mm)□560質量(kg)2取付ワンタッチ取付高さ(mm)159備考安心の5年保証・信頼の日本製スイッチ【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)その他の機能節電機能付、メモリー点灯機能付色温度(K)6500~3000光源色昼光色~電球色色調調色昼光色~電球色入数1台グリーン購入法適合枠木製切タイマー30/60分演色性(Ra)85調光機能連続調光100%~約20%
シーリングファン
タキズミ(TAKIZUMI)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷付属品調色調光機能付リモコン、リモコンケース、単4形乾電池×2本、木ねじ×2本材質スチールセード(ブラック)質量(kg)器具:5.4取付簡易取付備考1年保証消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH)(mm)器具:Φ1138×401定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)機能羽根回転方向切替:上向←→下向色温度(K)2700点灯方式4灯→2灯→2灯光源色電球色風量調整高速・中速・低速エネルギー消費効率(Lm/W)100LEDLDA8×4(電球60W形相当まで)E-26色(本体)ブラック材質(羽根)プラスチック製光束(Lm)3240入数1台適用畳数~6畳用色(羽根)木目調ダークブラウン演色性(Ra)80
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥19,621税込¥21,5831台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)3240適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥19,621税込¥21,5831台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)3240適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥14,820税込¥16,3021台翌々日出荷URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)2430適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥14,820税込¥16,3021台翌々日出荷URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)2430適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 和風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 洋風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150.9光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら