カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
バクマ工業
バクマ工業のページです。バクマ工業は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在517件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | バクマ工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒955-0166 新潟県三条市上大浦474番地 |

ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
首長パワークランプ
バクマ工業(58件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
草刈チップソー 軽量ビスタ
バクマ工業(44件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.25
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
スリーブキャップ B-SC
バクマ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から30日以内出荷エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。材質本体部:SUS304
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個ほか当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)
バクマ工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
草刈チップソー ビスタ 2枚組
バクマ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)
バクマ工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用材質(台金)合金鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)40適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端
樹脂製角型レジスター
バクマ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)
バクマ工業(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バクマソー両刃鋸265mmの替刃。用途一般木材の切断に。全長(mm)300質量(g)85板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
フレキシブルダクト
バクマ工業¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
折込鋸 ハンター替刃
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4ピッチ(mm)3板厚(mm)1.14~1.23
ちょーかるカナテコバール
バクマ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷トリプル接合により抜けにくく、耐荷重性に優れています。従来のカナテコの約半分の重量で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。(メーカー比)用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
ミニニッパー アルミハンドル
バクマ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
ミニカッター アルミハンドル
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
エアコン架台
バクマ工業¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
ちょーかるクロスバラシバール
バクマ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら