絞り込み
ブランド
- オーツカ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

オーツカ
パイプクランプを使用すれば、配管が整然としたレイアウトで、しかもシステマチックにおこなえます。このため作業や保守が簡単になり、配管にかかる費用、時間を低減できるばかりでなく安全向上にも寄与。また配管の騒音や振動を低下させる効果があるため環境の保全にも貢献します。一般配管はもとより車両/船舶用設備、重機/建設機械油圧システム、油圧プレス機器、計測/コントロール機器などのアプリケーションで広く使用され、高い評価を得ています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社オーツカ |
|---|---|
| 設立 | 1950/11/01 |
| 所在地 | 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣3-1-39 |

YELLOC(イエロック)
オーツカ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング
オーツカ¥5,997~税込¥6,597~1個4日以内出荷エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。9種類のネジタイプをご用意しております。通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、。カップリングのチェックバルブは閉じています。高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。材質(シール)フッ素ゴム適合流体一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
パイプクランプ ヘビーシリーズ
オーツカ¥719~税込¥791~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
QUICK-TEST(クイックテスト) 高圧ホース
オーツカ¥6,744~税込¥7,418~1本7日以内出荷から12日以内出荷工 ア ー 抜 き 、 圧 力 測 定 時 に カ ッ プ 丿 ン グ と 接 続 し て ご 使 用 頂 け ま す 。用途工 ア ー 抜 き, 圧 力 測 定
QUICK-TEST(クイックテスト) 圧力計直結コネクター
オーツカ¥7,524~税込¥8,276~1個4日以内出荷カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。
QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計
オーツカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読取が容易です。質量(g)210精度±1.6% F.S.材質(ハウジング)ステンレス適合流体一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水周囲温度(℃)-20~+60
QUICK-TEST(クイックテスト) キットBOX
オーツカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷エアー抜き、圧力測定用の油圧アクセサリー一式を収納可能です。材質ポリエチレン質量(kg)1.2![LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182686-250306-02.jpg)
LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]
オーツカ¥92,980税込¥102,2781セット当日出荷表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒
LED照明拡大鏡ENVL-B型
オーツカ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)トラスコ品番795-5120セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188寸法(mm)レンズ:Φ130奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10全高(mm)331倍率(倍)3光源LED
LED照明拡大鏡SKKL-B型
オーツカ¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)セット内容レンズカバー材質レンズ:ガラス幅(mm)188高さ(mm)331奥行(mm)320電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)7全高(mm)331アーム長さ(mm)未装備光源LED
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182686-250306-02.jpg)