カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)のページです。VERTEX(バーテックス)は、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在500件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
3/8 メネジバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥3,498税込¥3,8481式翌々日出荷3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 サークルノズルセット
VERTEX(バーテックス)¥7,298税込¥8,0281組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
F型ミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。材質FC25
ドリルスリーブ
VERTEX(バーテックス)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ドリル等のモールステーパシャンクの寸法をボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。材質S45C硬度HRC50 ±2
キーレスドリルチャックホルダ(ST)
VERTEX(バーテックス)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷STシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。質量(kg)2.5寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470
ミニ脱磁器
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
ステンレス製電極ホルダ
VERTEX(バーテックス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS440硬度HRC58直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法G(Φmm)20
マルチワークストッパ
VERTEX(バーテックス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷付属品Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)材質アルミ合金質量(kg)0.9寸法A(mm)200寸法D(mm)40寸法E(mm)90寸法B(mm)70~160寸法P(mm)83寸法S(Φmm)8寸法F0~55°
1/4 インラインチェックバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,798税込¥3,0781式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ウレタンショックレスハンマ
VERTEX(バーテックス)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
フランジ付セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥239,800~税込¥263,780~1台100日以内出荷フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質SK2硬度HRC54±2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら