ノガのロゴ

ノガ

ノガ・ウォーターズ株式会社(旧社名ノガ・ジャパン株式会社)は、イスラエル・ノガエンジニアリング社(Noga Engineering Ltd.)の日本法人として、1996年に埼玉県上尾市に設立されました。|ノガ社は、金属・プラスチック等の切断面・ドリル穴等のバリを手作業で簡単に除去するバリ取りシステムのパイオニアで、イスラエルの工場より世界50カ国以上に独自の製品を輸出しています。|また、精密機械部品加工時の精度測定用のテスト・インジケーターやダイヤルゲージ等を保持するマグネット付ホールディングシステムの分野でも独自方式の手元微動送り機構の付いたノガフレックスを始めとして世界最高級の製品を豊富に揃えています。 その他、金属加工時の切削油吹付装置として、極少量の切削液のみを塗布するセミドライ加工用のコブラ2000ドロップエジェクターやミニクール、高圧クーラント用のクールアームを生産しています。|

会社情報
会社名ノガ・ウォーターズ株式会社
設立1996/05/31
所在地〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5
472件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • ノイズカット耳栓 ノガ

    ノイズカット耳栓

    ノガ(22件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1組(2個)
    当日出荷
    騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
    色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • マグネット電気スタンド ノガ

    マグネット電気スタンド

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    日本製アルミ軽量笠採用。
    用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
  • LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
    適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • 電気ドリル用アダプター ノガ

    電気ドリル用アダプター

    ノガ(8件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリル用アダプター
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガ

    MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
  • MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガ

    MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合機種MB2035
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • 裏座ぐりバー ノガ

    裏座ぐりバー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個バリ取り穴径(Φmm)5~10
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • ミニクール ノガ

    ミニクール

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
    用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    PVDコーティング
    トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • ブレードD75 ノガ

    ブレードD75

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
    ブレードD75
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50
  • ノガ・グリッパー ノガ

    ノガ・グリッパー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
  • ミニセット ノガ

    ミニセット

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138
  • 超硬ソリッドスクレーパー ノガ

    超硬ソリッドスクレーパー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
  • LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • チップフック ノガ

    チップフック

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)

    ノガ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7