絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ITT CANNON
ITT CANNONのページです。ITT CANNONは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在173件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント
ITT CANNON¥55,980税込¥61,5781個当日出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード
ITT CANNON¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077アズワン品番65-7783-09
基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウント
ITT CANNON¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●極数:24●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3350 です●コード番号:237-4159アズワン品番65-7781-27
プラグハウジング 24極
ITT CANNON¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075アズワン品番65-7782-08
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入
ITT CANNON¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入
ITT CANNON¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入
ITT CANNON¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入
ITT CANNON¥67,980税込¥74,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181アズワン品番65-7781-84
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入
ITT CANNON¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入
ITT CANNON¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入
ITT CANNON¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193アズワン品番65-7783-15
コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入
ITT CANNON¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント
ITT CANNON¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列
ITT CANNON¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●シリーズ:TSTSLIM●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:237-4192アズワン品番65-7784-15
プラグハウジング 6極
ITT CANNON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4073アズワン品番65-7783-20
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058
ITT CANNON¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入
ITT CANNON¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入
ITT CANNON¥139,800税込¥153,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ
ITT CANNON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
ダストキャップ 1袋 100個入
ITT CANNON¥109,800税込¥120,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426アズワン品番65-7767-98
エンドベル 1袋 100個入
ITT CANNON¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055
ITT CANNON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入
ITT CANNON¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
プラグハウジング 2極
ITT CANNON¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●極数:2●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4069アズワン品番65-7782-22
プラグハウジング 12極
ITT CANNON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:12●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4074アズワン品番65-7781-95
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059
ITT CANNON¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入
ITT CANNON¥57,980税込¥63,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら