絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ISSI

ISSIのページです。ISSIは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISSI, SRAM 8Mbit, 512 K x 16ビット, 44-Pin IS62WV51216BLL-55TLI ISSI

    ISSI, SRAM 8Mbit, 512 K x 16ビット, 44-Pin IS62WV51216BLL-55TLI

    ISSI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup>:TM:/sup>:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
    仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns寸法(mm)18.52×10.29×1.05高さ(mm)1.05タイプタイミング:非シンクロナス構成512Kx16ビットメモリー8Mbitピン数(ピン)44RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2.5アドレスバス幅19bit1ワード当たりのビット数16bitワード数512k
  • ISSI SRAM ISSI

    ISSI SRAM

    ISSI
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • IS62WV51216BLL-55TLI ISSI

    IS62WV51216BLL-55TLI

    ISSI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応