曜日別特売
BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720

BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720
BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720
BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720
BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720
BS-JAC2407 Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応) bitstrong(ビットストロング) 06087720

Type-A + Type-C 薄型USB充電アダプター(PD20W・QC3.0対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06087720
品番
BS-JAC2407
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

USBType-CポートとUSB Type-Aポートの二種類の充電ポートを搭載しており、スマホ・タブレット・ゲーム機・ワイヤレスイヤホンなどの幅広い電子機器に対応しています。
プラグを折りたたむことで他の持ち物を傷つけることなくカバンに収納でき、軽量な本体と相まって持ち運びに適しています。
Type-CポートはPD20Wに、Type-AポートはQC3.0にそれぞれ対応しており、対応製品の急速充電が可能です。
薄くコンパクトな形状により、コンセントなどに挿して使ってもスペースを圧迫しづらくなっています。複数人でコンセントを共有する場合や、他の機器を使用しながら充電を行う場合にとても便利にお使いいただけます。
過電圧、過充電、ショートなどに対する保護機構を有している他、充電中の発熱を抑えバッテリーを保護する機能を搭載しております。

材質
ABS樹脂、PC難燃性素材(マット加工)
質量(g)
約45
出力
【Type-A】5V-3A 9V-2A 12V-1.5A(最大18W)【Type-C】'5V-3A 9V-2.22A 12V-1.67A(最大20W)
電源
AC 100-240V,50/60Hz,0.6A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53.5×22.5×54
差込口
Type-A、Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする