充電器 最大100W 3ポート USB-C×2 USB-A×1 GaN II採用 USB PD/PPS対応 高出力 コンパクト 折り畳みプラグ
スマートフォンもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
- 用途
- 3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。
USB Type-C(TM)ポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングパソコンなどを十分な速度で充電できます。
2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。
充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ






























