- 付属品
- BDC-200P:1ケース(替刃40枚入りですが、穴の開いた刃は利用不可)※穴の開いた刃は動作しますが、折れるため危険です。 /刃固定具ZH04:1個 / 刃固定ビスHB03:3個 / 六角レンチRR02:1本 / ACアダプター:1個
- 寸法(mm)
- 173×89×76
- 質量(g)
- 260
- 使用温度範囲(℃)
- 10~35(ただし、結露しないこと)
- 電源
- ACアダプタ:AC100V-240V 50/60Hz
- 定格電圧(V)
- DC12
- ケーブル長(m)
- 【ハンドピースケーブル】1.6(ストレート)
- 発振周波数(kHz)
- 40
- 最大消費電力(VA)
- 80