【精巧な建築用シャーペンセット】 このセットには、頑丈な建築用シャーペン1本、2.8mmの高品質な黒&カラー芯12本、2.0mmのシャーペン1本、2.0mm芯24本が含まれています。さらに、赤インクのロングノーズマーカーペン1本、金属製ケガキペン1本、センターポンチ1本、専用シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利収納ケースが付属します。加えて、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、効率的でスムーズな作業を実現します。
【プロ仕様の木工用シャーペン(シャープナー内蔵)】 建築マーカーペンは、直径5.6mm長さ45mmの金属製ロングニブを採用し、狭いスペースや深い穴でも正確なマーキングが可能です。届きにくい場所でも位置調整の手間を減らし、作業効率と精度を大幅に向上させます。また、ペンの上部にはねじ込み式のシャープナーが内蔵されており、常に先端をシャープな状態に保てます。
【深穴マーキング用マーカーペン】 ロングチップ&防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材へのマーキングに最適です。あらゆる素材に正確に描けるため、セットの汎用性をさらに高めています。
【高品質な金属製シャーペン】 耐久性に優れた2.0mm製図用シャーペンは、筆記や図面作成に最適で、特に工学設計に最適なパートナーです。金属製のグリップは滑り止め加工が施されており、手にしっくりと馴染むバランスの取れた重さで快適に使用できます。セットには複数の芯カラーも含まれており、用途に応じた使い分けが可能です。
【多用途の建築用ツールセット】 金属製のカーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラス陶器木材など硬い素材への精密なマーキングや刻印に最適です。片手で操作可能なスプリング式センターポンチは、穴あけのためのセンター位置を正確に示すことができます。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。
【ジッパー付き収納ポーチ】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水加工が施された耐久性の高いキャンバス地のポーチが付属。滑らかなジッパーで簡単に開閉でき、現場やDIY作業時にも持ち運びに便利なコンパクト設計です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで幅広い方におすすめのギフトにも最適なツールセットです。