建築用シャーペン
2.8mm建築用シャーペンを中心としたマーキングツールセット
2.8mmシャーペンは直径5.6mm/長さ45mmのロングノーズを採用
狭い場所や深い穴など通常の筆記具では届きにくい箇所へのマーキングが可能
本体上部にねじ込み式シャープナーを内蔵!作業中でも芯の先端を整えられる設計
素材や作業内容に応じてマーキングを使い分け可能
筆記や図面作成など細かな作業にも対応可能な2.0mmシャーペン&芯も付属
ガラス/金属/プラスチック等へのマーキングに使用可能な防水仕様のロングノーズマーカー付き
金属製ケガキペンを使用で、金属/タイル/ガラス/陶器/木材などへのケガキ作業が可能
穴あけ前のセンター位置のマーキングに使用可能なスプリング式センターポンチ付き
工具類をまとめて収納でき、現場への持ち運びや保管にも便利な収納ポーチ付き
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ






















