TRUSCO
LED投光器 20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
コード長さ(m)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05882139
品番
RTL-205A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
トラスコ品番
715-3914
コード長さ(m)
5
長さ(mm)
250
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
消費電力(W)
20
口金
E26
最大口開き(mm)
62
保護等級
IP65
替球
RTL-20WA
外径(mm)
150
明るさ(Lm)
2600
標準消費電力料金(円/h)
0.54
照射角度(°)
120