曜日別特売

LEDスタンドライト”タッチカンライト”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05881421
品番
LD-10C
参考基準価格(税別)¥30,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在です。
好みの明るさに無段階で調光可能(10~100%)です。
背面に調光ボリュームスイッチ付です。
有効つかみ幅は最大50mmです。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能です。

用途
作業現場。
車輌整備。
手元照明。
デスクワーク。
トラスコ品番
114-5375
材質
PC+ABS
幅(mm)
160
高さ(mm)
465
奥行(mm)
164
消費電力(W)
10
電源
100
全光束(Lm)
1000
電線長さ(m)
1.6
電線仕様-種別
耐熱コード0.75[[MM2]]×2C
明るさ(Lm)
1000
標準消費電力料金(円/h)
0.27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする