日本緑十字社
交通標識・構内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
フォークリフト制限速度8
飛び出し注意
フォークリフト制限速度5
構内制限速度
フォークリフト制限速度8
構内徐行
人も車も一旦停止左右確認
構内制限速度30
フォークリフト制限速度10
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05790010
品番
417011
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。
用途
構内用の交通標識として。
トラスコ品番
734-4936
表示内容
フォークリフト制限速度8
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(Φmm)
10mmΦ×2ヵ所